Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammerloser Hefter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klammerloser Hefter
Klammerloser Hefter
Klammerloser Hefter
Artikel-Nr.:
     315-PECO
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PECO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät

Dank einer einzigartigen Technik können Sie mit den klammerlosen Heftern von PLUS Japan Ihre Dokumente einfach und praktisch ohne Verwendung von Klammern ineinander heften. Statt mit klassischen Heftklammern arbeitet der Hefter von PLUS Japan mit gefalteten Papierlaschen. Damit eignet sich der innovative Hefter ideal für den Einsatz im Büro, in Restaurants, Krankenhäusern sowie Anlagen der Nahrungsmittelverarbeitung. Da keine Heftklammern verwendet werden, ist die Anwendung des schicken Helfers sehr sicher und somit beispielsweise auch optimal für das Arbeiten mit Kindern. Ein kraftunterstützender Mechanismus reduziert den Kraftaufwand und erleichtert das Handling dadurch zusätzlich. Die gehefteten Unterlagen können außerdem problemlos in einen Aktenvernichter gegeben werden.

Der klammerlose Hefter im ergonomischen Design ist äußerst umweltfreundlich, da er weniger Rohstoffe benötigt und aus recycelten Materialien hergestellt ist. Sie haben die Wahl zwischen einem klammerlosen Hefter in kompakter Form (Bestell-Nr. PECO) und einem Schreibtisch-Modell (Bestell-Nr. PECOG). Beide sind in der Farbe Blau und ermöglichen Ihnen das Zusammenheften von Blättern an den Ecken und Seiten. Mit dem handlichen Modell können bis zu 5 Blatt à 80 g/m² geheftet werden. Der klammerlose Hefter für den Schreibtisch verfügt über eine größere Heftleistung von bis zu 10 Blatt à 80 g/m². Er ist mit einem praktischen Sichtfenster zur exakten Heftung ausgestattet und kann auch als Locher eingesetzt werden. Hierfür benutzen Sie bitte den integrierten Abstandsmesser zur genauen Positionierung der A4-Zweifach-Lochung. Nach der Benutzung kann dieser wieder platzsparend in das Gerät geschoben werden. Sie finden bei uns auch eine Vielzahl an konventionellen Heftern sowie ein großes Sortiment an umweltfreundlichen Büromaterialien.

Weitere Details:
  • Klammerloser Hefter kompakt (PECO): Maße B 35 x T 108 x H 74 mm, Gewicht: 130g, Verkaufseinheit: 5 Stück
  • Klammerloser Hefter Schreibtisch-Modell (PECOG): Maße B 70 x T 130 x H 110 mm, Gewicht: 343g, Verkaufseinheit: 1 Stück
  • Bei der Verwendung als Locher bitte beachten: Der Abstand zwischen dem Papierrand und dem gehefteten Loch ist 2mm größer als gewöhnlich, der Klammermechanismus führt zu einer Verdickung im gehefteten Bereich
Weitere Informationen:
Anzahl heftbare Blätter:
5
Verp.- Einheit (VE):
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,675*
€ 104,33325
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,335*
€ 103,92865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,215*
€ 99,02585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,125*
€ 94,15875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,325*
€ 77,73675
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.