Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kleiderstange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kleiderstange
Mobile Kleiderstange
Mobile Kleiderstange
Artikel-Nr.:
     315-PENMO
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PENMO
EAN/GTIN:
     4058409062453
Suchbegriffe:
Betriebsausstattung
Lagerung
Mobile Kleiderstange
aufbewahren
Die mobile Kleiderstange ist äußerst praktisch, wenn Sie kleine und vor allem auch große Mengen an Kleidung lagern und transportieren müssen und nicht ständig ein- und auspacken wollen. Mit den ausfahrbaren Seitenteilen ist die fahrbare Kleiderstange auch variabel einsetzbar. Damit kein Kleidungsstück dabei beschmutzt wird und auch vor Staub geschützt ist, können Sie unsere Schutzhüllen mit Schiebeverschluss oder die Schutzhüllen für Bekleidung auf der Rolle verwenden. Natürlich finden Sie auch für jedes Teil egal ob Anzug, Jacke, Kleid oder Hosepassende Kleiderbügel in unserem Shop.
  • Ausfahrbare Seitenstangen mit runden Griff-Enden aus Plastik
  • Material: Metall
  • Farbe: Schwarz
  • Mobil durch 4 Räder, Durchmesser 10 mm
  • Querstange zur Stabilisation
  • Traglast: 100 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1.650 MM
Breite:
530 MM
Länge:
1430 MM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,09*
€ 228,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.