Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Greenlist


Menge:  Box  
Produktinformationen
Dokumententaschen Greenlist
Dokumententaschen Greenlist
Dokumententaschen Greenlist
Artikel-Nr.:
     315-PGL3T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PGL3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Die umweltfreundliche Dokumententasche Greenlist besteht aus mindestens 60 % recycelten Verpackungen. Für einen umweltfreundlichen Schutz Ihrer Dokumente vor Beschädigungen und Witterungseinflussen.
  • Umweltschonende Komponenten: Bei der Verleimung wird auf zwei Zwischenstreifen auf Klebstoff verzichtet, dass entspricht einer Klebstoffeinsparung von ca. 30 %, im Vergleich zu einer herkömmlichen Verleimung
  • Der verwendete Leim wird überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
  • Umweltfreundliche Farben: Bei der Pigmentauswahl wird auf Schwermetalle verzichtet bzw. auf einen geringen Schwermetallgehalt geachtet sowie bevorzugt Bindemittel aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet
  • Material: LDPE. Stärke: 60 µ. Silikonpapier: 70 g/m²
  • Transparent: PGL3T, PGL4T, PGL5T
  • Bedruckt:Mit Aufdruck: Lieferschein-Rechnung - Packing List-Invoice31PGL4
  • VE:1000 Stück
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
DIN A6
Bezeichnung:
Ohne Aufdruck
Innenmaß Höhe:
115 MM
Innenmaß Öffnung:
165 MM
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertasche, dokumentenmappe a6, Dokumententaschen, Etiketten Kennzeichnung, umweltfreundliche Dokumententasche Greenlist
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 31,59*
€ 42,75*
Lager 315
39
€ 9,90*
ab € 35,21*
€ 47,63*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 47,63*
€ 56,68
pro Box
ab 2 Boxen
€ 47,04*
€ 55,98
pro Box
ab 5 Boxen
€ 44,85*
€ 53,37
pro Box
ab 10 Boxen
€ 43,69*
€ 51,99
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,54*
€ 49,43
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,21*
€ 41,90
pro Box
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,03521* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.