Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Zwischenlagen 1200 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Zwischenlagen 1200 x 1000 mm
Kunststoff Zwischenlagen 1200 x 1000 mm
Kunststoff Zwischenlagen 1200 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     315-PIP1012
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PIP1012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen
Die Kunststoff-Zwischenlagen trennen Ihre Produkte auf der Palette. Sie sind in vielen Bereichen einsetzbar: Nahrungsmittel, Pharma, Kosmetik etc. Dabei sind die Kunststoff-Zwischenlagen formstabil, abwaschbar und wiederverwendbar. Die Wabenstruktur sorgt für besondere Stabilität. Passend dazu finden Sie eine Vielzahl an Paletten in unserem Sortiment. Beispielsweise unsere Kunststoffpaletten, welche einfach zu reinigen sind und sich platzsparend stapeln lassen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
10
Farbe:
grau
Qualität g/m²:
800
Breite:
1.000 MM
Länge:
1200 MM
Stärke:
3,5 MM
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, palettenzwischenlagen, kunststoff-zwischenlagen akylux, lagerung, palette, paletten, palettenschutz, palettisieren, verpacken, verpackungsmaterial, zwischenlage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
1300
10
Frei Haus
ab € 8,56*
€ 13,62*
3 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 16,30*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.