Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Zwischenlagen 1100 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton-Zwischenlagen 1100 x 1100 mm
Karton-Zwischenlagen 1100 x 1100 mm
Artikel-Nr.:
     315-PLA110
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLA110
EAN/GTIN:
     4058409062729
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen

Die Karton-Zwischenlagen trennen Ihre Produkte im Karton oder auf der Palette. Dadurch sorgen Sie für eine bessere Gewichtsverteilung und eine höhere Stabilität der palettisierten Produkte. Die Zwischenlagen Karton sind vielseitig einsetzbar: Als Zwischenlage zur Warentrennung, Palettenboden-Abdeckung und Auflage zum Schutz vor Staub und Schmutz oder als Knickschutz für Ihre Dokumente. Dank den unterschiedlichen Qualitäten der Karton-Zwischenlagen können Sie das ganz nach Ihrem Bedarf wählen.

Alle Details im Überblick:

  • Formstabil
  • Karton-Zwischenlagen vielseitig einsetzbar
  • In 2 Qualitäten:
    1-welliger Karton: Qualität 8 kg
    2-welliger Karton: Qualität 20 kg
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Bezeichnung:
Trennung auf der Palette
Welle:
2-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, palettenzwischenlagen, fixierung, karton-zwischenlagen, palettieren, polsterschutz, schutz, schützen, stossschutz, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
1700
25
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,77*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,61*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.