Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Zwischenlagen 297 x 210 mm (A4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karton-Zwischenlagen 297 x 210 mm (A4)
Karton-Zwischenlagen 297 x 210 mm (A4)
Artikel-Nr.:
     315-PLA12
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLA12
EAN/GTIN:
     4058409062736
Suchbegriffe:
Karton-Zwischenlage
Kartonzwischenlagen
Paletten-Zwischenlage
Palettenzwischenlagen

Die Karton-Zwischenlagen trennen Ihre Produkte im Karton oder auf der Palette. Dadurch sorgen Sie für eine bessere Gewichtsverteilung und eine höhere Stabilität der palettisierten Produkte. Die Zwischenlagen Karton sind vielseitig einsetzbar: Als Zwischenlage zur Warentrennung, Palettenboden-Abdeckung und Auflage zum Schutz vor Staub und Schmutz oder als Knickschutz für Ihre Dokumente. Dank den unterschiedlichen Qualitäten der Karton-Zwischenlagen können Sie das ganz nach Ihrem Bedarf wählen.

Alle Details im Überblick:

  • Formstabil
  • Karton-Zwischenlagen vielseitig einsetzbar
  • In 2 Qualitäten:
    1-welliger Karton: Qualität 8 kg
    2-welliger Karton: Qualität 20 kg
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Bezeichnung:
Trennung auf der Palette
Welle:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, palettenzwischenlagen, fixierung, karton-zwischenlagen, palettieren, polsterschutz, schutz, schützen, stossschutz, stoßschutz, verpacken, verpackungsmaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
43750
50
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,36*
3 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,55*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.