Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Podestleiter mit beidseitigem Aufgang, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Podestleiter mit beidseitigem Aufgang, 6 Stufen
Fahrbare Podestleiter mit beidseitigem Aufgang, 6 Stufen
Artikel-Nr.:
     315-PLD6145
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PLD6145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die Podestleiter fahrbar ermöglicht ein sicheres Arbeiten in der Höhe. Die geringe Standbreite ist beispielsweise für die Arbeit an Lagerregalen oder an hochliegenden Rohren von besonderem Vorteil. Dank der Leichtbauweise aus Aluminium-Profilen ist die fahrbare Podestleiter einfach rollbar und damit sehr flexibel in Ihrem Betrieb, im Lager oder in der Produktion einsetzbar.

Die Podestgröße ist mit 600 x 700 mm angenehm für einen sicheren Stand. Für noch mehr Sicherheit ist ein zwei- bzw. dreiseitiges Plattformgeländer in einer Höhe von 1,00 m sowie eine Fuß- und eine Knieleiste oben an der fahrbaren Podestleiter angebracht. Für eine sichere Nutzung sorgen die 4 selbstarretierenden Lenkrollen (Ø 125 mm), wovon 2 mit Feststellern ausgestattet sind.

Gemäß DIN EN 131-7 sind ab einer Podesthöhe von 1,00 m beidseitig Handläufe anzubringen. Die Handläufe sollten Sie deshalb als ergänzendes Zubehör entsprechend der Höhe gleich mitbestellen. Sie können formschlüßig und bündig am Plattformgeländer angebracht werden und sorgen dadurch für eine erhöhte Sicherheit.

Je nach Einsatzzweck und Bedarf können Sie aus zwei verschiedenen Modellen der fahrbaren Podestleiter wählen. Entscheiden Sie zwischen der platzsparenden, einseitig begehbaren fahrbaren Podestleiter oder der praktischen, zweiseitig begehbaren Podestleiter.

Alle Details im Überblick:

  • Leicht: Gestell aus Aluminium
  • Podestgröße: 600 x 700 mm
  • Je nach Modell zwei- beziehungsweise dreiseitiges 1,00 m hohes Plattformgeländer
  • Erhöhte Sicherheit: bündiger Anschluss der Handläufe zum Plattformgeländer
  • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Podestleiter mit beidseitigem Aufgang
Gewicht:
47,8
Plattformhöhe:
1,45
Arbeitshöhe:
3,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 931,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.089,40*
€ 1.296,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.040,19*
€ 1.237,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,06*
€ 1.188,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,87*
€ 1.108,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.