Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PO-Schrumpffolien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PO-Schrumpffolien
PO-Schrumpffolien
PO-Schrumpffolien
Artikel-Nr.:
     315-POF19400
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     POF19400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbschlauch Feinschrumpffolie
Halbschlauch Schrumpffolie
Halbschlauchschrumpffolie
Fein-Schrumpffolie

Die hochwertige Polyolefin (PO) Halbschlauchfolie ist aufgrund Ihrer Hochglanzoptik und Transparenz optimal für den Einsatz als Verkaufs- und Präsentationsverpackung. So sind Bücher, Puzzles, Gesellschaftsspiele oder Geschenkpapier schön verpackt und laden den Kunden zum Kaufen ein.

Aber auch zum Bündeln und Schützen Ihrer Produkte ist sie die richtige Wahl. Denkt man an die Bündelung von Tablettenschachteln in größere Chargen für die sichere Lieferung an den Pharma-Großhandel oder die Auslieferung von Erzeugnissen der Druckindustrie werden schnell die Vorteile des Einsatzes von Feinschrumpffolie klar. Aufgrund der Konformität für Lebensmittel können auch z.B. Bäckereien oder die Süßwarenbranche diese Folie völlig bedenkenlos einsetzen. So sind Pralinen oder Saisonartikel wie Christstollen oder Osterbrot attraktiv und sicher verpackt.

Aufgrund Ihrer Lieferung als Halbschlauchfolie in Rollenform ist sie optimal auf allen gängigen Schrumpfmaschinen nutzbar. Ganz gleich ob Sie mit manuellen Lösungen für den kleinen Bedarf wie unserem Sealer mit Heißluftpistole oder mit semi-automatischen Haubenschrumpfgeräten oder gar vollautomatischen Schrumpfanlagen arbeiten. Die technischen Eigenschaften der Feinschrumpffolie sorgen für stabile Schweißnähte (gute Siegelnahtfestigkeit) und optimale Schrumpfergebnisse und machen sie damit zum universell einsetzbaren Alleskönner. Der Aufbau als Halbschlauch ermöglicht eine besonders effiziente Verarbeitung durch einfaches Einschieben Ihrer Produkte.

Neben den beiden gängigsten Folienstärken von 15µ und 19µ bieten wir Ihnen ein breites Spektrum von Folienbreiten zwischen 200 mm und 550 mm. So werden Sie sicher fündig, wie auch immer Ihr Produkt beschaffen ist. Sollten Sie dennoch weitere Größen, Stärken oder Spezialfolien für besondere Einsatzzwecke benötigen, sprechen Sie uns gerne an.

Bitte beachten Sie, dass die Folien-Breite auf Ihre Hälfte ausgelegt ist, d.h. die Referenz POF15200 verfügt über eine Breite von 400 mm (2 x 200), die Referenz POF15250 eine Breite von 500 mm (2 x 250).

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Folien gefaltet:
2
Stärke µ:
19
Breite:
400 MM
Länge:
1067 M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.