Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl mit Stoffbezug grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl mit Stoffbezug grau
Drehstuhl mit Stoffbezug grau
Drehstuhl mit Stoffbezug grau
Artikel-Nr.:
     315-POLE01CPG
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     POLE01CPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Nehmen Sie Platz und sitzen Sie bequem auf Ihrem Arbeitsstuhl. Mit diesem Drehstuhl mit Stoffbezug überstehen Sie auch einen anspruchsvollen Arbeitstag mühelos! Er verfügt über eine ergonomische Sitzfläche, deren Höhe zwischen 48 und 61 cm angepasst und so optimal für Ihre Größe eingestellt werden kann. Die Rückenlehne des Drehstuhls ist ebenfalls höhenverstellbar und für zusätzlichen Sitzkomfort mit einer Stütze für die Lendenwirbelsäule ausgestattet. Dank der eingesetzten Permanentkontaktmechanik sind Rückenlehne und Sitzfläche des Arbeitsstuhls entkoppelt und lassen sich getrennt voneinander einstellen, sodass der Neigungswinkel individuell nach Ihren Bedürfnissen festgelegt werden kann.

Das Schaumpolster des Drehstuhls hat eine hohe Dichte von 35 kg/m³ und ist je nach Wahl mit einem Stoff in Grau, Blau, Schwarz oder Rot bezogen.

Weitere Details im Überblick:

  • Sitzfläche mit Dreifach-Kurve mit den Maßen (L x T): 50 x 46 cm
  • 5-Fußgestell aus Nylon mit Rollen
  • Rückenlehne Maße (L x H): 47 x 50 cm
  • Zwei Jahre Garantie
Für ergonomische Steharbeitsplätze finden Sie bei RAJA auch rückenschonende Anti-Ermüdungsmatten und eine Vielzahl an praktischen Packtischen.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
grau
profondeur assise:
46
longueur assise:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,17*
€ 245,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.