Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Poller 159 x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Poller 159 x 1200 mm
Rammschutz-Poller 159 x 1200 mm
Rammschutz-Poller 159 x 1200 mm
Artikel-Nr.:
     315-POT159NJ
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     POT159NJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal

Mit dem Rammschutz-Poller sichern Sie kritische Bereiche und schützen so Maschinen, Regale, Einrichtung etc. Durch die gelb-schwarze Farbgebung haben die Poller eine gute Sichtbarkeit. Sie sind sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Ergänzend empfehlen wir Ihnen unsere Bodenanker zur sicheren Befestigung am Boden.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Stahl
Gewicht:
21
Höhe:
1.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,77*
€ 371,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.