Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPIER DOKUMENTENTASCHE 320X235MM NICHT BEDRUCKT VE 500 STK


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-PP06T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PP06T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche

Unsere transparenten Papier-Dokumententaschen sind besonders praktisch, wenn Sie Dokumente außen am Paket anbringen wollen und diese dabei sicher geschützt sein sollen. Denn mit diesen sind die Versanddokumente jederzeit zugänglich, ohne dass das Paket geöffnet werden muss. Die Lieferscheintaschen aus Papier sind selbstklebend und sorgen daher für ein optimales Handling. Außerdem überzeugen die Dokumententaschen durch ihre Nachhaltigkeit. Sie sind klimaneutral hergestellt und zu 100% recycelbar. Diese nachhaltigen Dokumententaschen können für Rechnungen, Lieferscheine, Versanddokumente oder ähnliches verwendet werden.

Alle Details im Überblick:

  • Kann zusammen mit Ihrem Karton recycelt werden. Die Rohstoffe müssen also nicht getrennt werden.
  • Vollständig aus 100 % recycelbarem Papier hergestellt.
  • Material: Pergamentpapier 35 g/m², beschichtet mit Kraftpapier 40 g/m².
  • Hergestellt aus 100 % nachwachsenden Rohstoffen (Papier). 100 % recycelbar.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,43*
€ 67,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,01*
€ 66,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,71*
€ 63,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,60*
€ 61,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,10*
€ 58,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,98*
€ 49,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.