Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tüte aus Papier RAJA, grün 220 x 100 x 290 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Farbige Tüte aus Papier RAJA, grün 220 x 100 x 290 mm
Farbige Tüte aus Papier RAJA, grün 220 x 100 x 290 mm
Farbige Tüte aus Papier RAJA, grün 220 x 100 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     315-PP22G
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PP22G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Die bunten Tragetaschen mit Papierhenkeln erhalten Sie nicht nur in ansprechenden Farben, sondern auch in angemessener Qualität. Das gerillte Kraftpapier mit dezenten vertikalen Streifen in der Struktur macht die klassische Papiertragetasche unverkennbar. Das Kraftpapier ist nicht nur dekorativ, sondern auch recycelbar. Die Farben sind frisch – für jeden Anlass passend.

Der innen angeklebte Flachhenkel aus Papier schneidet nicht ein und sorgt so für Tragekomofort. Die Bodenfalte und die Seitenfalten erleichtern das Aufrichten der Papiertasche zum Befüllen. Die bunten Tragetaschen können auch personalisiert werden. So finden Firmenlogos und Slogans von z.B. Buchhandlungen, Kosmetik- oder Drogeriegeschäften Ihren Werbeplatz.

Alle Details im Überblick:
  • Tragekomfort dank innen angeklebten Papierhenkeln
  • Strapazierfähig
  • Mit Seitenfalten und Bodenfalte für einfaches Aufrichten und Befüllen
  • 4 Farben zur Auswahl:
    Blau, Rot, Grün und Orange
  • Papierhenkel-Farbe: braun
  • recycelbar
  • Material: stabiles Kraftpapier
Sie suchen Wiederverwendbare Tragetaschen? Bei uns werden Sie fündig.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
grün
Qualität g/m²:
80
Höhe:
280
Öffnung:
220
Falte:
100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
93
€ 12,90*
ab € 10,24*
€ 13,90*
3 Tage
129
€ 2,90*
ab € 21,21*
€ 28,39*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,41*
€ 15,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2048* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.