Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbige Tüte aus Papier RAJA, orange 260 x 120 x 350 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Farbige Tüte aus Papier RAJA, orange 260 x 120 x 350 mm
Farbige Tüte aus Papier RAJA, orange 260 x 120 x 350 mm
Farbige Tüte aus Papier RAJA, orange 260 x 120 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     315-PP27O
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PP27O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papier-Tragetasche
Papiertragetaschen
Papiertasche
Papiertüte
Die bunten Tragetaschen mit Papierhenkeln erhalten Sie nicht nur in ansprechenden Farben, sondern auch in angemessener Qualität. Das gerillte Kraftpapier mit dezenten vertikalen Streifen in der Struktur macht die klassische Papiertragetasche unverkennbar. Das Kraftpapier ist nicht nur dekorativ, sondern auch recycelbar. Die Farben sind frisch – für jeden Anlass passend.

Der innen angeklebte Flachhenkel aus Papier schneidet nicht ein und sorgt so für Tragekomofort. Die Bodenfalte und die Seitenfalten erleichtern das Aufrichten der Papiertasche zum Befüllen. Die bunten Tragetaschen können auch personalisiert werden. So finden Firmenlogos und Slogans von z.B. Buchhandlungen, Kosmetik- oder Drogeriegeschäften Ihren Werbeplatz.

Alle Details im Überblick:
  • Tragekomfort dank innen angeklebten Papierhenkeln
  • Strapazierfähig
  • Mit Seitenfalten und Bodenfalte für einfaches Aufrichten und Befüllen
  • 4 Farben zur Auswahl:
    Blau, Rot, Grün und Orange
  • Papierhenkel-Farbe: braun
  • recycelbar
  • Material: stabiles Kraftpapier
Sie suchen Wiederverwendbare Tragetaschen? Bei uns werden Sie fündig.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
orange
Qualität g/m²:
80
Höhe:
350
Öffnung:
260
Falte:
120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
163
€ 9,90*
ab € 16,65*
€ 22,06*
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 24,86*
€ 33,03*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,65*
€ 19,81
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,333* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.