| |
|
| Artikel-Nr.: 315-PPTF Herst.-Nr.: PPTF EAN/GTIN: 4058409066499 |
| |
|
| | |
| Mit den bunten Papiertragetaschen Mini verpacken Sie Kleinigkeiten ansprechend und hochwertig. Ob kleinere Waren oder Geschenke – die Tragetaschen eignen sich ideal für kleine Geschenkkartons, Schmuck, Drogerieartikel, umverpackte Feinkost-Produkte, Accessoires sowie kleinere Kleidungsstücke. Die Mini Tragetaschen sind besonders stabil dank des 90 g/m² qualitativen Kraftpapiers. Die Seitenfalten und die Bodenfalte erleichtern Ihnen das Aufrichten und Befüllen. Optisch aufgewertet wird die Tasche durch die Papierkordel. Die Farbenvielfalt ermöglicht es Ihnen farbenfroh und freundlich oder elegant und schick zu verpacken. Für jeden Anlass finden Sie die passende Farbe. Natürlich sind unsere Minitüten auch personalisierbar. Ihr eigenes Logo oder Ihren individuellen Gruß können Sie kinderleicht auf Ihre Papiertüten bedrucken lassen! Kontaktieren Sie unser Expertenteam für ein individuelles Angebot oder gestalten Sie eine Vielzahl ähnlicher Tragetaschen selbst! Alle Details im Überblick: - Recycelbar
- Mit gedrehter Papierkordel in Taschenfarbe Innen angeklebt
- Innenfarbe der Minitüten ist weiß
- Seitenfalten und Blockboden für einfaches Befüllen
- Blockboden stabilisiert zusätzlich
- Maße: Höhe 220 mm x Breite 180 mm x Tiefe 80 mm
- Material: Kraftpapier, Qualität: 90 g/m²
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Das passender Seidenpapier für Ihren farbenfrohen Auftritt sowie weitere Tragetaschen und Geschenkverpackungen finden Sie natürlich auch bei uns. Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 50 | Farbe: | pink | Höhe: | 220 MM | Öffnung: | 180 MM | Falte: | 80 MM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiertasche, Papiertüte, Papiertüten, geschenkkarton pink, geschenk karton, papiertasche raja, bunt, farbenfroh, geschenkverpackung, papier-tragetasche, papiertüte, tragetaschen, tüte, verpacken, verpackung |
| | |
| |