Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertasche Mini Mint


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papiertasche Mini Mint
Papiertasche Mini Mint
Papiertasche Mini Mint
Artikel-Nr.:
     315-PPTVE
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PPTVE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen

Mit den bunten Papiertragetaschen Mini verpacken Sie Kleinigkeiten ansprechend und hochwertig. Ob kleinere Waren oder Geschenke – die Tragetaschen eignen sich ideal für kleine Geschenkkartons, Schmuck, Drogerieartikel, umverpackte Feinkost-Produkte, Accessoires sowie kleinere Kleidungsstücke.

Die Mini Tragetaschen sind besonders stabil dank des 90 g/m² qualitativen Kraftpapiers. Die Seitenfalten und die Bodenfalte erleichtern Ihnen das Aufrichten und Befüllen. Optisch aufgewertet wird die Tasche durch die Papierkordel. Die Farbenvielfalt ermöglicht es Ihnen farbenfroh und freundlich oder elegant und schick zu verpacken. Für jeden Anlass finden Sie die passende Farbe.

Natürlich sind unsere Minitüten auch personalisierbar. Ihr eigenes Logo oder Ihren individuellen Gruß können Sie kinderleicht auf Ihre Papiertüten bedrucken lassen! Kontaktieren Sie unser Expertenteam für ein individuelles Angebot oder gestalten Sie eine Vielzahl ähnlicher Tragetaschen selbst!

Alle Details im Überblick:

  • Recycelbar
  • Mit gedrehter Papierkordel in Taschenfarbe Innen angeklebt
  • Innenfarbe der Minitüten ist weiß
  • Seitenfalten und Blockboden für einfaches Befüllen
  • Blockboden stabilisiert zusätzlich
  • Maße: Höhe 220 mm x Breite 180 mm x Tiefe 80 mm
  • Material: Kraftpapier, Qualität: 90 g/m²
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück

Das passender Seidenpapier für Ihren farbenfrohen Auftritt sowie weitere Tragetaschen und Geschenkverpackungen finden Sie natürlich auch bei uns.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Farbe:
mint
Höhe:
220
Öffnung:
180
Falte:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,73*
€ 31,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,37*
€ 31,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,32*
€ 30,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,81*
€ 28,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,30*
€ 22,97
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.