Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raffia Geschenkbänder Natur Creme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Raffia Geschenkbänder Natur Creme
Raffia Geschenkbänder Natur Creme
Raffia Geschenkbänder Natur Creme
Artikel-Nr.:
     315-PR08IV
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PR08IV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band

Verpacken Sie Ihre Geschenke nun noch schicker mit den Raffia Geschenkbändern Natur. Die Bänder mit einer Länge von 100 m und einer Breite von 15 mm sind in den Farben Creme, Dunkelblau oder Taupe erhältlich. Dadurch erhalten Ihre Geschenke einen besonders natürlichen und eleganten Look. Gleichzeitig eigent sich das dezente Raffia aus Papier auch vielfältig zum Verzieren und Dekorieren von Geschenkverpackungen und vielem mehr. Eine Vielzahl an dazu passenden Geschenkpapieren und Papiertragetaschen bietet RAJA Ihnen natürlich auch! Entdecken Sie beispielsweise unser beidseitig nutzbares Geschenkpapier Retro im natürlichen Look aus 100 % Recyclingpapier.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
creme
Breite:
0,8
Länge:
100
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.