Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raffia Geschenkband, Schokolade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raffia Geschenkband, Schokolade
Raffia Geschenkband, Schokolade
Artikel-Nr.:
     315-PR15CH
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PR15CH
EAN/GTIN:
     4058409066611
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Das Raffia Geschenkband hat dank der Bast Optik einen besonders ansprechenden und eindrucksvollen Effekt. Sie verpacken somit nicht mit herkömmlichem Geschenkband, sondern verleihen Ihren Geschenken einen natürlichen und dekorativen Look.
Die zeitlosen Farben Creme, Grün und Schokolade sind für elegante Geschenkverpackungen besonders geeignet. So verpacken Sie ganz einfach und schnell auf eine schicke Art und Weise.

Die Geschenkbänder mit Bast Optik eignen sich für jeden Geschenkservice, ob im Einzelhandel, im Kaufhaus oder in Onlineshops. Sie überraschen Ihre Empfänger mit einem besonderen Geschenkband mit natürlichem Raffia Effekt – ein echter Hingucker!

  • Material: Polypropylen
  • Gewicht der Rolle: 220 g
  • Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle


Sie suchen weitere besondere Verpackungszubehöre, wie Geschenkboxen und -tüten oder Geschenkpapier? RAJA stattet Sie mit allem aus, was Sie für Ihre Geschenkverpackungen benötigen. Zudem profitieren Sie von unserer schnellen Lieferung!
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Farbe:
schokolade
Breite:
15
Länge:
200 M
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, geschenk band, band, bastband, geschenk, geschenkband, geschenke, geschenkverpackung, raffia, schleife, verpacken, verpackung, verzieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.