Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 600 x 350 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 600 x 350 x 145 mm
Transportroller 600 x 350 x 145 mm
Artikel-Nr.:
     315-PRB600
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PRB600
EAN/GTIN:
     4058409066666
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller tragkraft 300 kg
Der stabile Transportwagen ist ideal zum Transport von schweren Gegenständen bis zu 300 kg. Geeignet für jeden Umzug. Die Plattform aus Sperrholz ist mit Antirutschbelag beschichtet und besitzt eine umlaufende Stoßleiste. Vorne besitzt der stabile Transportwagen 2 Lenkrollen zum leichten Manövrieren, hinten 2 Bockrollen (Ø jeweils 12,5 cm). Der Schiebebügel ist klappbar und somit platzsparend bei der Lagerung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5
Höhe:
145 CM
Breite:
345 CM
Länge:
580 CM
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, archivierung, lager, lagern, lagerung, stabiler transportroller, transport, transportieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,74*
€ 113,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.