Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen Kompakt 89 x 45 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magazinwagen Kompakt 89 x 45 cm
Magazinwagen Kompakt 89 x 45 cm
Artikel-Nr.:
     315-PW45801
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PW45801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
magazinwagen

Unser handlicher Magazinwagen ist der praktische Helfer für den einfachen und schnellen Transport im Betrieb. Der Wagen besteht aus einer geschweißten Stahlkonstruktion und einer Holzwerkstoffplattform in Buchedekor. Je 2 Lenk- und Bockrollen sorgen dafür, dass Sie den Magazinwagen einfach bewegen können. Das zentrale Fußbremssystem EasySTOP ermöglicht auf der anderen Seite ein einfaches Bremsen - selbst mit Sicherheitsschuhen. Beim Fußbremssystem EasySTOP können beide Lenkräder ganz leicht mit einem Pedal blockiert werden, dabei ist es unerheblich in welcher Radstellung die Räder sind. Für einfaches Handling sorgt die einstellbare Bremswirkung.

Alle Details im Überblick:

  • Oberfläche pulverbeschichtet (RAL5010 Enzianblau): Dauerhafter Oberflächenschutz, sowie Schlag- und Kratzfestigkeit
  • Bereifung: 2 Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz sowie 2 Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummibereifung (Ø125 mm), Naben mit Kugellager
  • Zentrales Fußbremssystem EasySTOP
  • Abbremsmöglichkeit des Wagens während der Fahrt
  • 12 Jahre Garantie
  • Entspricht Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Gewicht:
16
Traglast:
200
Höhe:
970
Breite:
450
Länge:
1115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,10*
€ 269,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,01*
€ 221,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.