Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller mit einer Etage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffroller mit einer Etage
Griffroller mit einer Etage
Griffroller mit einer Etage
Artikel-Nr.:
     315-PWD5800
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     PWD5800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffroller
griffroller
  • Griff angeschraubt (PWD5800) bzw. angeschweißt (PWD5800)
  • Je 2 Lenk- und Bockrollen mit spurloser thermoplastischer Gummibereifung (Ø125 mm)
  • Naben mit Kugellager
  • Zentrales Fußbremssystem: beide Lenkräder können mit einem Pedal blockiert werden
  • Praktisch: Feststellen der Bremse in jeder Radstellung möglich
  • TÜV geprüft
  • Ladefläche (L x B): 610 x 455 mm (PWD4800) bzw. 605 x 500 mm (PWD5800)
  • Farbe Gestell: RAL5010 Enzianblau
  • Gewicht: 12 kg (PWD5800) bzw. 15,8 kg (PWD4800)
  • 12 Jahre Garantie
  • Entspricht Norm EN 1757-3
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Höhe:
88
Breite:
50
Anzahl Böden:
1
Traglast:
250
Rad-Durchmesser:
12,5
Weitere Suchbegriffe: Etagenwagen, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,79*
€ 205,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,01*
€ 197,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,65*
€ 167,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.