Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkband hochglänzend Schoko


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenkband hochglänzend Schoko
Geschenkband hochglänzend Schoko
Geschenkband hochglänzend Schoko
Artikel-Nr.:
     315-R10CH
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R10CH
EAN/GTIN:
     4058409067588
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band

Das hochglänzende Geschenkband ist für jeden Verpackungszweck geeignet. Sei es zum Bündeln von Geschenkfolien, zum Umwickeln von Geschenken oder, um dekorative Schleifen auf Ihr Geschenk zu zaubern. Jedes Geschenkpapier kann somit individuell veredelt werden – ob Sie das Geschenkband glatt oder gekräuselt nutzen. Der glänzende Metallic Effekt wirkt besonders ansprechend und elegant.

Für dieses Geschenkband haben wir einen passenden Abroller im Sortiment, der alleine oder in Kombination mit dem Papierabroller verwendet werden kann - Ideal für den Einsatz an Verpackungsstationen in Drogerien, für Geschenkverpackungen in Buchhandlungen oder beim Floristen. Dieses Verpackungsutensil ist ein Muss. Bestellen Sie gleich noch unsere Geschenkfolie transparent dazu, die für eine dekorative Präsentation Ihrer Produkte sorgt.

  • 5 dekorative Farben zur Auswahl:
    Rot, Gold, Silber, Schwarz und Schoko
  • Material: Polypropylen
  • Verpackungseinheit (VE): 2 Rollen

Sie suchen weitere Geschenkbänder oder benötigen noch das passende Geschenkpapier? Im Bereich werden Sie bei uns garantiert fündig.

Finden Sie in unserem Blog heraus, welcher Geschenke-Verpackungstyp Sie sind und welche Möglichkeiten zum Geschenk verpacken es gibt!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
2
Farbe:
schokolade
Breite:
10
Länge:
250 M
Weitere Suchbegriffe: Schleifenband, schleifenbänder 250m, geschenk band, band, geschenk, geschenkband, geschenke, geschenkverpackung, hochglanz, hochglänzend, schleife, verpacken, verpackung, verzieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,43*
€ 15,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.