Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Artikel-Nr.:
     315-R130EURD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R130EURD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Es ist wichtig, dass bestimmte Bereiche oder private Güter geschützt werden und nur ausgewählte Personen entsprechenden Zugriff haben. Mit unseren Vorhängeschlössern mit Schlüssel von MASTER LOCK können Sie Ihre Schränke oder Spinde sicher verschließen und vor unbefugtem Zugriff schützen.

Das Zylinderschloss mit Klicksystem besteht aus massivem Messing und ist dadurch besonders robust und widerstandsfähig gegen Korrosion. Somit ist es für die Nutzung im Innen- oder geschützten Außenbereich geeignet. Der Bügel ist aus gehärtetem Stahl gefertigt, für zusätzliche Durchtrennfestigkeit. Dank der 4 Stifte und den beidseitigen Verriegelungshebeln ist das Vorhängeschloss gut gegen Lockpicking , Hammerschläge und andere Aufbruchsversuche geschützt. Somit ist es eine ideale Lösung für den Einsatz in jeder Arbeitsumgebung. Sie erhalten das Vorhängeschloss mit zwei passenden Schlüsseln.

Das Vorhängeschloss Standard ist für Ihre Zwecke ungeeignet, weil der Bügel zu kurz ist? Dafür finden Sie alternativ auch ein Vorhängeschloss mit langem Bügel in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Henkel-Durchmesser:
5
Breite:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,5264*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,7544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,14244*
€ 67,9995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,93242*
€ 66,55958
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 50,28*
€ 59,8332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,33644*
€ 51,57036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,38644*
€ 49,24986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,9764*
€ 48,76192
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,5264*
€ 41,08642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.