Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORHÄNGESCHLOSS 40MM, LANGER BÜGEL (38 MM) MIT SCHLÜSSEL, AUS MASSIVMESSING


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-R140EURDLF
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R140EURDLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Das Vorhängeschloss mit langem Bügel von MASTER LOCK kann an Stellen verwendet werden, an denen ein Vorhängeschloss mit normalem Bügel nicht geeignet ist. Es kann optimal in Schulen, Fitnessstudios und für Sportschließfächer, Spinde, Koffer, Werkzeugkästen oder Tore etc. verwendet werden.

Das Vorhängeschloss mit langem Bügel – Sicher und robust!

Mit seinem 40 mm breiten Gehäuse aus massivem Messing ist das Vorhängeschloss besonders widerstandsfähig, langlebig und korrosionsbeständig. Somit ist es für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Der Bügel besteht aus gehärtetem Stahl, hat einen Durchmesser von 6 mm und eine Länge von 38 mm. Der Schließzylinder mit 4 Stiften schützt vor Schlosspicking und die beidseitigen Verriegelungshebel bieten Schutz gegen Aufbruchsversuche oder Hammerschläge. Sie erhalten das Vorhängeschloss mit zwei passenden Schlüsseln.

Vorhängeschlösser mit Zahlenkombination finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.