Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO-SPORTVORHÄNGESCHLOSS 59 MM, MIT 4 ZIFFERN ZAHLENKOMBINATION, SCHWARZ/SILBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-R1520EURD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R1520EURD
EAN/GTIN:
     k.A.

Stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Güter geschützt sind und nur Sie oder befugte Personen Zugang zu diesen haben. Mit dem breiten Sportvorhängeschloss mit Zahlenrad von MASTER LOCK können Sie von Spinde, Schließfächer, Koffer, Taschen etc. sicher abschließen und vor unbefugtem Zugriff schützen.

Das Metallgehäuse ist 64 mm breit und dadurch sehr strapazierfähig und belastbar. Der Bügel des Sportvorhängeschlosses besteht aus gehärtetem Stahl und hat einen Durchmesser von 7 mm für eine hohe Durchtrennfestigkeit. Durch die individuell einstellbare, 4-stellige Zahlenkombination stehen Ihnen mehr als 1000 Kombinationsmöglichkeiten zur Auswahl, um Ihre persönlichen Güter zu verschließen und zu schützen. Die Soft-Touch-Wählscheiben sind mit 2 Greifpunkten ausgestattet und sorgen damit für eine bessere Rutschfestigkeit und einen schlüssellosen Komfort. Das Sportvorhängeschloss bietet eine einfache bis mittlere Sicherheit und ist somit üblicherweise für die Nutzung im Innenbereich geeignet.

Weitere Betriebsausstattung finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,17*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.