Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkpapier Punkte himmelblau/rosa


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geschenkpapier Punkte himmelblau/rosa
Geschenkpapier Punkte himmelblau/rosa
Geschenkpapier Punkte himmelblau/rosa
Artikel-Nr.:
     315-R63011R
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R63011R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier 50m
geschenk papier

Eine Rolle, viele Möglichkeiten. Das gepunktete Geschenkpapier bietet Ihnen durch die zweiseitige Bedruckung praktisch zwei Papiere in einem. Dadurch ergeben sich zahlreiche Gestaltungsspielräume und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit dem ansprechenden Punkte-Design liegen Sie garantiert das ganze Jahr richtig!

In der Farb-Kombination rosa/himmelblau mit weißen Punkten können Sie Geschenke für Babys und Kleinkinder liebevoll verpacken. Ob Junge oder Mädchen – mit unserem attraktiven Geschenkpapier haben Sie immer die richtige Farbe parat. Optimale und platzsparende Lösung, vor allem für Kinderfachgeschäfte, die Baby Shower Planung oder auch Geburtsgeschenke für Ihre Mitarbeiter.

Durch das originelle Design können Sie sich auf eine Farbe beschränken oder durch Falttechniken attraktive Kontraste erzeugen, die aus jedem Geschenk einen Blickfang machen.

Für jeden Geschenkeprofi haben wir auch die passende Schere und entsprechendes Klebeband im Sortiment.

Alle Details im Überblick:

  • Doppelseitig bedrucktes Geschenkpapier mit Punkte-Motiv
  • Material: gestrichenes Papier
  • Qualität: 70 g/m²
  • Maße: Breite: 70 cm, Länge: 50 m
  • Rollen-Durchmesser: 9 cm
  • Rollenkern-Durchmesser: 5 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Material:
gestrichenes Papier
Qualität g/m²:
70
Länge:
50
Rollen-Ø:
9
Weitere Suchbegriffe: geschenkpapier 70g, Geschenkpapier Punkte, beidseitig bedrucktes Geschenkpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,82*
€ 66,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 55,34*
€ 65,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 52,76*
€ 62,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,49*
€ 61,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,89*
€ 56,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,67*
€ 49,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.