Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlen-Vorhängeschloss mit 3 Zahlenrädern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zahlen-Vorhängeschloss mit 3 Zahlenrädern
Zahlen-Vorhängeschloss mit 3 Zahlenrädern
Artikel-Nr.:
     315-R630EURD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R630EURD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Sie möchten Ihren Mitarbeitern ermöglichen Ihre persönlichen Güter besser zu schützen oder Sie bestimmte Bereiche besser absichern? Mit dem Zahlenschloss mit drei Ziffern von MASTER LOCK können Sie Schränke, Spinde, Taschen oder Gepäck zuverlässig verschließen und somit Ihre persönlichen Gegenstände sicher aufbewahren.

MASTER LOCK Zahlenschloss mit drei Ziffern – massiv und strapazierfähig

Das Zahlenschloss ist mit einer 3-stelligen Zahlenkombination individuell einstellbar und bietet Ihnen somit einen schlüssellosen Komfort. Das Gehäuse besteht aus massivem und strapazierfähigem Aluminium mit einer Messingoberfläche. Der Bügel des Zahlen Vorhängeschlosses besitzt einen Durchmesser von 5 mm. Er besteht aus messingbeschichtetem Stahl, mit einer hohen Durchtrennfestigkeit und schützt somit vor Durchschneiden und Zersägen. Das Zahlenschloss hat eine einfache bis mittlere Sicherheit und ist somit üblicherweise für die Nutzung im Innenbereich geeignet.

Weitere Vorhängeschlösser finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Weitere Informationen:
Henkel-Durchmesser:
5
Breite:
30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,16284*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,02714* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,654*
€ 93,59826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,32402*
€ 90,82558
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,65524*
€ 81,69974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,33284*
€ 69,41608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,40284*
€ 68,30938
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,04284*
€ 67,88098
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,16284*
€ 57,31378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.