Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAHLENSCHLOSS 40 MM, MIT VIER ZIFFERN, ALUMINIUMGEHÄUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-R7640EURD
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     R7640EURD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

Schützen Sie Ihre persönlichen Güter mit dem Zahlenschloss mit Aluminiumgehäuse von MASTER LOCK. Es eignet sich hervorragend zum Verschließen von Spinden und Schränken, Werkzeugkoffern und vielem mehr und schützt somit ihre Gegenstände vor fremdem und unbefugtem Zugriff.

Das Zahlenschloss mit Aluminiumgehäuse von MASTER LOCK – 2 Varianten zur Auswahl

Das Kombinationsschloss besteht aus massivem Aluminium und ist somit besonders strapazierfähig. Der Bügel besteht aus chrombeschichtetem Stahl, das schwer durchzuschneiden oder durchzusägen ist. Sie haben die Wahl zwischen zwei Varianten. Das Zahlenschloss mit drei Ziffern (Bestell-Nr. R7630EURD) hat einen Bügel-Durchmesser von 5 mm und lässt sich mit Ihrer individuell einstellbaren Zahlenkombination sicher verschließen. Das Vorhängeschloss mit vier Ziffern (Bestell-Nr. R7640EURD) besitzt einen Bügel-Durchmesser von 6 mm. Es bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten Ihre individuelle Zahlenkombination einzurichten und schützt somit Ihre persönlichen Güter vor Fremdzugriff.

Beide Varianten bieten eine einfache bis mittlere Sicherheit und sind somit üblicherweise für die Nutzung im Innenbereich geeignet.

Weitere Vorhängeschlösser finden Sie ebenfalls in unserem Sortiment.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.