Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTA RAMPE FÜR PLATTFORM Ø1650MM ELEKTRISCH 1000X2000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RAMPVOLXL16
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RAMPVOLXL16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
hand stretchfolie

Als Alternative zum bisherigen, manuellen Wickeln von Palettenladungen bieten automatische Stretchwickler Sicherheit in Sachen Ergonomie und Transportfähigkeit. Ganz nebenbei gewinnen Sie an Effizienz gegenüber der Nutzung von Handstretchfolien. Dank der Wickelmaschine können Sie den Materialeinsatz von Folien einsparen, was ebenso der Umwelt zugutekommt.

Die VOLTA Premium Wickelmaschinen mit Drehteller ermöglichen das automatisierte Einwickeln von Paletten, unabhängig von fixen Standardmaßen. Der entscheidende Vorteil bei der Wahl dieser Maschine: Neben seiner vergleichsweisen kostengünstigen Anschaffung überzeugt die Maschine mit dem erleichterten Zugang zum Technikernetzwerk. Sollte sie also einmal doch nicht wie gewünscht wickeln, erhalten Sie innerhalb eines Arbeitstages einen garantierten Technikertermin.

Das Modell VOL3016 mit Drehteller und einem Durchmesser von 1650 mm ist geeignet für Maße bis maximal 1140 x 1140 mm und einem Maximalgewicht in Höhe von 2000 kg. Das Modell VOL3018 mit einem Drehtellerdurchmesser von 1800 mm eignet sich zum Einwickeln von Maximalmaßen in Höhe von 1300 x 1300 mm und einem max. Gewicht bis zu 3000 kg.

Hand in Hand gehen die VOLTA Wickelmaschinen mit unserer zahlreichen dehnbaren, transparenten oder farbigen und teils recycelten RAJA Maschinen-Stretchfolien.

Bei beiden Modellen der VOLTA Wickelmaschine haben Sie freie Wahl:

  • Bitte beachten: Die Preise der Rampen sind nur in Verbindung mit dem Kauf einer Wickelmaschine gültig. Einzelabnahme: Preis auf Anfrage
  • Rampe RAMPVOL3016 zum vereinfachten manuellen Auffahren auf die VOL3016 bzw. RAMPVOL3018 für das Modell VOL3018, je 1000 mm breit
  • Rampe RAMPVOLXL16 oder RAMPVOLXL18 zum Auffahren per Gabelstapler, je 1000 mm breit und geeignet bis 2000 mm Länge
  • Kälte-Kits FREEZVOL5 bei Temperaturen über -5 °C oder FREEZVOL15 ab -15° C für das Wickeln im Tiefkühlbereich
  • PPS-Folienschlitten PREMOT1 mit einmotoriger Vorreckung (250 %) oder zweimotoriger PPS-Folienschieber PREMOT2 mit variabel einstellbarer Vordehnung
  • Die optionale CELBB Fotozelle schwarz erkennt Paletten, die mit schwarzer Folie umwickelt sind
  • Automatischer Folienabreißer CUTVOL zusätzlich optional bestellbar
  • Weitere Details

    • Eigengewicht pro Maschine: 409kg (VOL3016) bzw. 427kg (VOL3018)
    • Sensitive Fotozelle mit Hintergrundausblendung zur Ladeerkennung
    • Frequenzregler zum Steuern der Wagen- und Drehtischgeschwindigkeit
    • Elektromagnetische Bremse für die Folienstreckung
    • 6 Wickelprogramme zur Auswahl
    • Stromversorgung: 230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 874,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,24*
€ 1.149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,60*
€ 1.137,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,93*
€ 1.101,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 904,09*
€ 1.075,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,21*
€ 1.040,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.