Das Absperrband ist die optimale Lösung zur Absicherung von Gefahrenstellen überall im Unternehmen. Das flexible Band dient dazu, bestimmte Bereiche abzusperren oder zu markieren. Es wird vor allem in der Sicherheitskennzeichnung, auf Baustellen, bei Veranstaltungen oder in Notfällen eingesetzt, um Gefahrenzonen sichtbar abzugrenzen und den Zugang zu steuern.
Material und Eigenschaften von Absperrband
Unser Absperrband – auch Flatterband genannt – besteht aus widerstandsfähigem Kunststoff, in unserem Fall Polyethylen (PE), ein für Reißfestigkeit und Witterungsbeständigkeit bekanntes Material. Das Absperrband widersteht damit selbst starken Belastungen durch Wind, Regen oder UV-Strahlung und ist somit sowohl für den kurzfristigen Einsatz genauso wie für längere Absperrungen geeignet, ohne dass es zu Abnutzungen oder Rissen kommt.
Wie wird das Absperrband geliefert?
Das Absperrband in der praktischen Spenderbox kann in verschiedenen Längen geliefert werden, bei uns erhältlich auf Rollen mit je 100 Meter oder 500 Meter Länge. Je nach Einsatzzweck und Länge des abzusperrenden Bereiches lässt sich die passende Länge auswählen. Die Rolle erhalten Sie in der Spenderbox: So ist das Band bis zum eigentlichen Einsatz vor äußeren Einflüssen geschützt, lässt sich hervorragend aufbewahren und lagern und ist im Bedarfsfall sofort einsatzbereit.
Warum ist Absperrband rot-weiß oder gelb-schwarz?
In aller Regel ist Absperrband zweifarbig schraffiert. Der Kontrast gut sichtbarer Farben, klassischerweise rot-weiß oder gelb-schwarz, sorgt für eine klare und weithin erkennbare Signalwirkung des Absperrbandes. Das Gesetz sieht diese Unterscheidung vor:
- Markierungen von Hindernissen und Gefahrenstellen sind zweifarbig
- Markierung von Fahrwegen und Zonen sind einfarbig
Dadurch wird sichergestellt, dass abgesperrte Bereiche nicht betreten werden und Gefahren frühzeitig erkannt werden. Die Farben des Absperrbandes garantieren somit maximale Sichtbarkeit, selbst bei schlechten Wetterverhältnissen oder schlechten Lichtverhältnissen. Hier finden Sie mehr zum Thema Lagersicherheit und Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz.
Gibt es einen Unterschied zwischen Absperr- und Flatterband?
Diese Begriffe werden in der Regel synonym verwendet. Flatterband ist jedoch leichter und wird oft für temporäre Absperrungen verwendet, während Absperrband aus stabileren Materialien besteht und für dauerhafte oder witterungsbeständige Sperrzonen eingesetzt wird.
Lässt sich Absperrband von Hand einreißen?
Nein. Absperrband ist in der Regel aus strapazierfähigem Kunststoffmaterial wie Polyethylen gefertigt, das darauf ausgelegt ist, stabil und reißfest zu sein. Es ist nicht dafür konzipiert, leicht mit der Hand durchgerissen zu werden, da es eine klare visuelle Barriere darstellen soll. Allerdings kann es bei starkem Zug oder durch den Einsatz von Werkzeugen wie Scheren oder Messern zerteilt werden. Die Reißfestigkeit hängt von der spezifischen Materialstärke und Qualität des Absperrbands ab. Flatterband dagegen besteht häufig aus dünnerem Kunststoff (oft Polypropylen) und ist damit weniger reißfest als Absperrband. Es ist dafür konzipiert, leicht und flexibel im Wind zu flattern, um visuelle Aufmerksamkeit zu erregen, aber nicht um physische Barrieren zu bilden. Daher lässt es sich in der Regel recht leicht mit der Hand durchreißen, ohne dass Werkzeuge erforderlich sind.
Wofür wird Absperrband verwendet?
Das Absperrband findet in verschiedenen Bereichen Anwendung:
- Baustellen: Zum Schutz von Passanten und zur Markierung gefährlicher Bereiche, zum Beispiel auch während Wartungsarbeiten an Maschinen, Hebebühne, Fahrstuhl oder ähnlichem. Hier finden Sie mehr Produkte zum Thema Sicherheitskennzeichnung und -ausstattung.
- Veranstaltungen: Zur Abgrenzung von Bereichen oder zur Leitung von Besucherströmen, Markierung von Parkplätzen, Zufahrtswegen oder gesperrten Bereichen
- Unfälle: Zur schnellen Absperrung von Unfallstellen und zur Markierung von Gefahrenzonen.
- Sicherheitsbereiche: In öffentlichen oder privaten Bereichen zur Kennzeichnung von Sicherheitszonen, in Produktionshallen, im Lager und beim Be- und Entladen. Für den dauerhaften Schutz bzw. zur dauerhaften Markierung von Maschinen und sensiblen Bereichen empfehlen wir Produkte aus der Kategorie Anfahrschutz.
- Natur- und Umweltschutz: Zur temporären Abgrenzung von Naturschutzgebieten oder Sperrzonen.
Wie wird Absperrband befestigt?
Das Absperrband selbst klebt nicht! Es lässt sich schnell und unkompliziert entweder durch einfaches Knoten direkt an vorhandenen Pfosten, Zäunen oder ähnlichen Strukturen anbringen, oder kann mit zusätzlichen Hilfsmitteln wie Absperrpfosten oder Kabelbindern fixiert werden. Durch die hohe Flexibilität des Materials lässt es sich leicht abrollen und passgenau platzieren.
Ist Absperrband wiederverwendbar und nachhaltig?
Die meisten Varianten des Absperrbands sind aus recycelbarem Kunststoff gefertigt. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Entsorgung ist das Band daher nicht nur sicher in der Anwendung, sondern auch umweltfreundlich. In der Regel sind Absperrbänder für den Einmalgebrauch gedacht, besonders bei stark beanspruchten oder wetterexponierten Anwendungen. Es gibt jedoch auch robustere Varianten, die mehrfach verwendet werden können, wenn sie nicht beschädigt wurden.
Zubehör für die Absperrung
Für eine optimale Absperrung empfehlen wir zusätzlich Absperrpfosten oder Kabelbinder, um das Absperrband sicher zu befestigen und dauerhaft stabil zu halten. Passend dazu finden Sie bei RAJA auch Markierungsbänder und Sicherheitszubehör.
Kann Absperrband individuell bedruckt werden?
Es gibt die Möglichkeit, Absperrbänder individuell mit Texten oder Logos zu bedrucken, z. B. für spezielle Hinweise oder für die Markenpräsenz bei Veranstaltungen. Dies wird oft für Werbezwecke oder zur Kennzeichnung von Eigentum verwendet. Sprechen Sie uns bei Interesse darauf an.