Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Palettenaufsatzrahmen Holz 1200 x 800 x 195 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Palettenaufsatzrahmen Holz 1200 x 800 x 195 mm
Palettenaufsatzrahmen Holz 1200 x 800 x 195 mm
Palettenaufsatzrahmen Holz 1200 x 800 x 195 mm
Artikel-Nr.:
     315-RB80
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RB80
EAN/GTIN:
     4058409067823
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen

Sie möchten mehr versenden als zunächst geplant? Ihre Ware hat ein Sonderformat oder passt aus anderen Gründen nicht in gängige Paletten-Container? Dann sind die Palettenaufsetzrahmen aus robustem Holz DIE Lösung für Sie, um eigene Transportboxen zu kreieren. Variabel, stabil und vielseitig: Stapeln Sie einfach mehrere Rahmen bis zur gewünschten Höhe auf gängige Holz-, Euro- oder Plastikpaletten und optimieren Sie so Ihr Versandvolumen. Dank der hochwertigen Verarbeitung schützen die Rahmen Ihre Ware beim Transport vor Staub, Schmutz, Stößen und Kratzern.

Palettenaufsetzrahmen – ideal geeignet für den Export

Die Palettenaufsatzrahmen aus Holz sind in zwei verschiedenen Materialien verfügbar: aus besonders robustem, gehobelten Nadelholz und leichterem Sperrholz. Sie entsprechen der ISPM 15-Norm, sind unbedenklich für Flora und Fauna und können daher ideal für den Export genutzt werden. Die praktische Stapelbarkeit und Variabilität macht sie zudem zum flexiblen Partner im Transport unterschiedlichster Güter.

Einfach hochstapeln – platzsparend lagern

Die Aufsatzrahmen sind platzsparend zusammenklappbar, so platzsparend zu lagern, wiederverwendbar und ermöglichen ein einfaches Be- und Entladen von voluminösen und schweren Produkten. Ebenso finden Sie passende Deckel für die Palettenaufsetzrahmen in unserem Sortiment.

Die Vorteile im Überblick:

  • Für den Export in alle Länder geeignet
  • Entsprechend der ISPM 15-Norm
  • Platzsparende Lagerung
  • Wiederverwendbar
  • Einfaches Be- und Entladen
  • Scharniere aus feuerverzinktem Stahl
  • Passende Deckel in unserem Sortiment
  • Diagonal klappbar mit 4 verzinkten Scharnieren: Faltlänge = 1 x Länge + 1x Breite

Welche ist der passende Palettenaufsetzrahmen für Ihren Anwendungsfall?

Palettenaufsetzrahmen aus Holz

Aufsatzrahmen aus Vollholz sind besonders langlebig und robust. Zudem sind sie unempfindlichen gegenüber Feuchtigkeit als die Sperrholzvariante. Somit sind sie bestens geeignet für schwerere Produkte und lange Lieferwege – ob auf der Straße, dem Wasser- oder Luftweg.

  • Qualitätsrahmen aus gehobeltem Nadelholz
  • Beliebig aufeinandersetzbar: individuelle Anpassung an die Füllhöhe
  • Zugelassen für den Export: Normvorschrift ISPM 15
  • Wandstärke: 21 mm

Palettenaufsetzrahmen aus Sperrholz

Sperrholzrahmen sind leichter als Vollholzrahmen und eignen sich für den kostenbewussten Transport gängiger Waren. Sie sind qualitativ hochwertig gefertigt und werden aufgrund des leichteren Gewichts geschätzt.

  • Geringes Eigengewicht: reduziert Ihrer Transportkosten
  • Flexibel: wählen Sie zwischen zwei unterschiedlichen Höhen und kombinieren Sie diese
  • Zugelassen für den Export: Normvorschrift ISPM 15
  • Wandstärke: 12 mm

Deckel für Palettenaufsetzrahmen

  • Zum Verschließen Ihrer fertig gepackten Palette oder als Zwischenboden einsetzbar
  • Für beide Arten von Palettenaufsatzrahmen geeignet
  • Versetzter Deckelrand ermöglicht sicheres Verschließen
  • Material: Sperrholz

Palettenaufsatzrahmen aus Pappe - eine besonders leichte Variante

Der Wellpapp-Paletten-Aufsetzrahmen von Kaypal ist eine besonders leichte Variante für den Transportweg Straße, Luft oder Schiene.

Unser Tipp: Ergänzen Sie Ihre fertig gestapelten Transportboxen mit der passenden Umreifung für den Export.

Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Aufsetzrahmen
Material:
Holz
Breite:
800 MM
Innenmaß Breite:
760 MM
Länge:
1200 MM
Innenmaß Länge:
1140 MM
Eigengewicht:
8,8 KG
Stärke:
21 MM
Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Wellpapp Container, Wellpapp Palettenbox, Wellpappe Palettenbox, palettenaufsatz holz, aufsatzrahmen palette, Holzpalettenaufsatzrahmen, Palettenaufsatzrahmen aus Holz, palettenaufsetzrahmen aus sperrholz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
2938
3
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 45,85*
4 Tage
11
3
Frei Haus
ab € 45,79*
€ 54,61*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 137,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAJA
CR80
€ 65,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.