Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Kunststoff-Regalkästen orange 380 x 90 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbare Kunststoff-Regalkästen orange 380 x 90 x 105 mm
Faltbare Kunststoff-Regalkästen orange 380 x 90 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBAC03
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBAC03
EAN/GTIN:
     4058409067861
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Die leuchtenden Farben und die Form der praktischen, faltbaren Kunstsoff-Regalkästen sorgen dafür, dass man sie und ihren Inhalt sofort wahrnimmt. Die Vorderseite hat eine niedrigere Höhe von 70 mm (außer Bestell-Nr. RBAC20 und RBAC00: 35 mm). So haben Sie den Inhalt leicht im Blick. Die Kunststoff-Regalkästen sind ideal für leichte Kleinteile unterschiedlichster Materialien, auch schmierige und ölige Teile.

Die flachverpackte Lieferung nimmt nur wenig Platz ein. Die vorgefalteten Teile ermöglichen Ihnen eine Montage in Sekundenschnelle. Die PP-Wabenstruktur mit einer Stärke von 3 mm macht die Regalkästen besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, Rissen und Falzen. Zudem sind sie besonders beständig gegen Wasser, Schmiermittel und Chemikalien und temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.

Sie erhalten die Kunstsoff-Regalkästen in zwei Farben (orange, blau). Verpackungs-Einheit (VE): 25 Stück.

Für eine noch bessere Organisation finden Sie auch verschiedene Verschlussbeutel und Druckverschlussbeutel in unserem Sortiment. Diese eignen sich perfekt um Kleinteile zu verstauen und vor Staub und Schmutz zu schützen.

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Traglast:
5
Außenmaß Höhe:
104 MM
Außenmaß Breite:
90 MM
Außenmaß Länge:
378 MM
Volumen:
2,8
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, aufbewahren, aufbewahrung, faltbare kunststoff-regalkästen, kunststoff, lagerbox, lagern, plastik, regalkasten, sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,71*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.