| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 315-RBAC1 Herst.-Nr.: RBAC1 EAN/GTIN: 4058409067915 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faltbare Karton-Regalkästen sind perfekt für die Lagerung von Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Nägeln, Patronen, Handschuhen und Klammern. Sie sind hergestellt aus mindestens 72% recyceltem Papier und somit umweltfreundlich. Die faltbaren Karton-Regalkästen sind robust und praktisch: Die Vorderseite hat eine geringere Höhe und dadurch haben Sie den Kartoninhalt gut im Blick und können einfach Teile aus jedem Regalkasten entnehmen. - Material: widerstandsfähiger, 1-welliger Karton, Qualität 1.20, mit Kraftpapierbeschichtung
- Verpackungseinheit (VE): 50 Stück
Alternativ bieten sich kleine Schachteln, in Form von kleinen Kartons, ebenfalls zum Lagern kleinerer Produkte gut an. Der Unterschied zu den faltbaren Karton-Regalkästen ist, dass die kleinen Schachteln mit einem Deckel fest verschlossen werden und so vor allem für längeres Verstauen von Kleinteilen von Vorteil sind. Sie sind außerdem auf der Suche nach einem Multitalent, mit dem Sie problemlos Ihre kleinen Gegenstände Zählen und Wiegen können, dann sind Sie mit unserer Zählwaage bestens ausgestattet. Die faltbaren Karton-Regalkästen RAJA sind Teil des Aktionsprogrammes (Ausnahme: Referenzen RRBAC211,RBAC213, RBAC212, RBAC214). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | braun | Volumen: | 5,7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten karton, lagerkasten, lagerkasten rajapack, aufbewahren, aufbewahrung, faltbare karton-regalkästen, kartonage, lagerbox, lagern, regalkasten karton, sichtlagerkästen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |