Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Karton-Regalkästen RAJA, 395 x 95 x 64/107 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltbare Karton-Regalkästen RAJA, 395 x 95 x 64/107 mm
Faltbare Karton-Regalkästen RAJA, 395 x 95 x 64/107 mm
Faltbare Karton-Regalkästen RAJA, 395 x 95 x 64/107 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBAC15
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBAC15
EAN/GTIN:
     4058409068011
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Faltbare Karton-Regalkästen sind perfekt für die Lagerung von Kleinteilen wie Schrauben, Muttern, Nägeln, Patronen, Handschuhen und Klammern. Sie sind hergestellt aus mindestens 72% recyceltem Papier und somit umweltfreundlich. Die faltbaren Karton-Regalkästen sind robust und praktisch: Die Vorderseite hat eine geringere Höhe und dadurch haben Sie den Kartoninhalt gut im Blick und können einfach Teile aus jedem Regalkasten entnehmen.

  • Material: widerstandsfähiger, 1-welliger Karton, Qualität 1.20, mit Kraftpapierbeschichtung
  • Verpackungseinheit (VE): 50 Stück

Alternativ bieten sich kleine Schachteln, in Form von kleinen Kartons, ebenfalls zum Lagern kleinerer Produkte gut an. Der Unterschied zu den faltbaren Karton-Regalkästen ist, dass die kleinen Schachteln mit einem Deckel fest verschlossen werden und so vor allem für längeres Verstauen von Kleinteilen von Vorteil sind. Sie sind außerdem auf der Suche nach einem Multitalent, mit dem Sie problemlos Ihre kleinen Gegenstände Zählen und Wiegen können, dann sind Sie mit unserer Zählwaage bestens ausgestattet.

Die faltbaren Karton-Regalkästen RAJA sind Teil des Aktionsprogrammes (Ausnahme: Referenzen RRBAC211,RBAC213, RBAC212, RBAC214).

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Volumen:
4
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten karton, lagerkasten, lagerkasten rajapack, aufbewahren, aufbewahrung, faltbare karton-regalkästen, kartonage, lagerbox, lagern, regalkasten karton, sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,06*
€ 104,7914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,30*
€ 101,507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,27*
€ 69,3413
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,16*
€ 59,6904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.