Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Kunststoff-Regalkästen blau 280 x 90 x 105 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltbare Kunststoff-Regalkästen blau 280 x 90 x 105 mm
Faltbare Kunststoff-Regalkästen blau 280 x 90 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     315-RBAC21
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RBAC21
EAN/GTIN:
     4058409068097
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Die leuchtenden Farben und die Form der praktischen, faltbaren Kunstsoff-Regalkästen sorgen dafür, dass man sie und ihren Inhalt sofort wahrnimmt. Die Vorderseite hat eine niedrigere Höhe von 70 mm (außer Bestell-Nr. RBAC20 und RBAC00: 35 mm). So haben Sie den Inhalt leicht im Blick. Die Kunststoff-Regalkästen sind ideal für leichte Kleinteile unterschiedlichster Materialien, auch schmierige und ölige Teile.

Die flachverpackte Lieferung nimmt nur wenig Platz ein. Die vorgefalteten Teile ermöglichen Ihnen eine Montage in Sekundenschnelle. Die PP-Wabenstruktur mit einer Stärke von 3 mm macht die Regalkästen besonders widerstandsfähig gegenüber Stößen, Rissen und Falzen. Zudem sind sie besonders beständig gegen Wasser, Schmiermittel und Chemikalien und temperaturbeständig von -20 °C bis +70 °C.

Sie erhalten die Kunstsoff-Regalkästen in zwei Farben (orange, blau). Verpackungs-Einheit (VE): 25 Stück.

Für eine noch bessere Organisation finden Sie auch verschiedene Verschlussbeutel und Druckverschlussbeutel in unserem Sortiment. Diese eignen sich perfekt um Kleinteile zu verstauen und vor Staub und Schmutz zu schützen.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Traglast:
5
Außenmaß Höhe:
104 MM
Außenmaß Breite:
90 MM
Außenmaß Länge:
278 MM
Volumen:
2
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten kunststoff blau, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, aufbewahren, aufbewahrung, faltbare kunststoff-regalkästen, kunststoff, lagerbox, lagern, plastik, regalkasten, sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,32*
€ 43,2208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,40*
€ 38,556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.