Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recycling-Geschenkpapier - Motiv Streifen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Recycling-Geschenkpapier - Motiv Streifen
Recycling-Geschenkpapier - Motiv Streifen
Recycling-Geschenkpapier - Motiv Streifen
Artikel-Nr.:
     315-RECYPAP110
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RECYPAP110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenk-Papier
Geschenkpapier
geschenkpapier

Das Recycling-Geschenkpapier Retro bietet Ihnen beim Verpacken Ihrer Geschenke dekorative Gestaltungsspielräume und schont gleichzeitig die Umwelt. Das beidseitig nutzbare Geschenkpapier hat eine schwarze Rückseite sowie eine naturfarbene Vorderseite, die mit verschiedenen Motiven verziert ist. Durch kreative Falttechniken lassen sich dank der Farbkontraste wirkungsvolle Akzente setzen, die Ihre Geschenkverpackung garantiert zum Blickfang machen.

Je nach Einsatzgebiet und Anlass haben Sie die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Motiven im angesagten Retro-Look: Streifen (RECYPAP110), Punkte (RECYPAP112) oder Herzen (RECYPAP111). Alle drei Varianten unseres hochwertigen Geschenkpapiers Retro verfügen über eine Qualität von 70 g/m² und bestehen aus 100% recyceltem Kraftpapier. So müssen Sie beim Verpacken Ihrer Geschenke garantiert kein schlechtes Gewissen haben!

Entdecken Sie unsere große Auswahl an attraktiven Geschenkverpackungen. Optimal ergänzen lässt sich das Recycling-Geschenkpapier Retro beispielsweise mit umweltfreundlichem Raffia aus unserem Sortiment für Geschenkbänder und -schleifen.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Breite:
70
Material:
recyceltes Kraftpapier
Motiv:
Streifen
Qualität g/m²:
70
Rollenkern-ťØ:
5
Länge:
100
Rollen-Ø:
12
Weitere Suchbegriffe: beidseitig bedruckets papier, geschenke verpacken, geschenkverpackung, papier, recycling, recycling-geschenkpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,14*
€ 62,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,75*
€ 61,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,52*
€ 58,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,18*
€ 57,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,71*
€ 54,39
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.