Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHLAUCHFOLIE 100µ RECYCELT 1000MMx150M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RGAINE100B
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RGAINE100B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
raja folienschlauch
folienschlauch

Die transparente Schlauchfolie eignet sich hervorragend, um schwere oder scharfkantige Produkte zu verpacken. Durch die hohe Reißfestigkeit und die starke Widerstandskraft leistet die Folie Schutz für besonders sperrige Produkte. Gleichzeitig weißt die Schlauchfolie Feuchtigkeit und Staub ab, wodurch das Packgut unbeschädigt bleibt. Da die Schlauchfolie nicht vorperforiert ist, kann sie in alle Verpackungsprozesse integriert werden. Je nach Bedarf können die Größe und die Länge des benötigten Materials individuell angepasst werden. Um aus der Schlauchfolie praktische Beutel zu machen, empfehlen wir Ihnen unsere Folienschweißgeräte.

  • Farbe: Transparent, gut einsehbar
  • Material: LDPE, Qualität 100μ, 100% recycelt
  • Anwendung: Über zu verpackendes Produkt legen und mit einem Folienschweißgerät verschließen
  • Die Schlauchfolie ist nicht nur umweltfreundlich, weil sie zu 100% recycelt ist, sondern weil die Proportionierung der Folie je nach Bedarf erfolgt. Da die Folie nicht vorperforiert ist, können Sie ganz nach Verpackungsprodukt Größe und Länge individuell bestimmen. So bleiben sie flexibel und können Ihren Verpackungsverbrauch optimieren. Wenn Sie auf der Suche nach weiteren umweltfreundlichen Verpackungsprodukten sind, werden Sie bei RAJA sicher fündig!

Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,30*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 237,11*
€ 282,16
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 230,82*
€ 274,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 187,62*
€ 223,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 161,75*
€ 192,48
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 147,30*
€ 175,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.