Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkästen ohne Sichtöffnung 300 x 156 x 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Regalkästen ohne Sichtöffnung 300 x 156 x 90 mm
Regalkästen ohne Sichtöffnung 300 x 156 x 90 mm
Regalkästen ohne Sichtöffnung 300 x 156 x 90 mm
Artikel-Nr.:
     315-RK31509
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RK31509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Die Regalkästen ohne Sichtöffnung sind ideal für jedes Lager oder Werkstatt. Dank der rechtwinkeligen Ecken ist das Innenvolumen besonders groß und Sie haben viel Stauraum im Vergleich zu Regalkästen mit abgerundeten Ecken. Die Griffmulde erleichtert Ihnen das Fassen und Tragen der Regalkästen. Das gute Handling wird durch die glatten Innenwände und den glatten Boden unterstützt.

Die Regalkästen lassen sich auch ganz bequem als Stapelboxen nutzen. Der Stapelfuß und der verstärkte umlaufende Stapelrand tragen zu einer sicheren Stapelung bei. Die enorme Inhalts- und Stapelbelastung sind besonders vorteilhaft bei der Nutzung im Lager und in der Industrie. Die Stapelboxen sind zudem sehr bruchsicher und widerstandsfähig gegenüber Schmiermitteln, Säuren und Fetten.

Praktisch: die Lagerkästen Kunststoff können auf Förderanlagen eingesetzt werden und verfügen über Einkerbungen für Längs- und Querteiler. Diese Trennplatten ermöglichen Ihnen eine zusätzliche Unterteilung und schaffen Ordnung.

Alle Details im Überblick:

Regalkästen ohne Sichtöffnung
  • Großes Innenvolumen dank optimierter Winkelkonstruktion
  • Sichere Stapelung dank Stapelfuß und verstärkten Kanten
  • Griffmulde vereinfacht das Handling
  • Bruchsicher und widerstandsfähig gegenüber Schmiermitteln, Säuren und Fetten
  • Kann sicher auf Förderanlagen eingesetzt werden
  • Ideale Ergänzung zur Lagerung von Kleinteilen
  • Material: Polypropylen (PP)
  • Farbe: Taubenblau
  • Lagerkästen aus Kunststoff
  • Lieferung inklusive Etikett zur Beschriftung

Sehen Sie sich unser gesamtes Lagerkästen Sortiment an. Sie benötigen passende Regale oder möchten ein Set bestehend aus Regal und Regalkästen? Bei uns werden Sie garantiert fündig.
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
12
Gewicht:
0,31
Volumen:
2,7
Auflast:
3
Außenmaß Höhe:
90
Außenmaß Breite:
156
Außenmaß Länge:
300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,9032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 4,6586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,98328*
€ 86,8501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,77324*
€ 84,22016
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,47328*
€ 79,1032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,2332*
€ 77,62751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,9032*
€ 66,52481
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.