Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen RAJALIST Super transparent, 120 x 85 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen RAJALIST Super transparent, 120 x 85 mm
Dokumententaschen RAJALIST Super transparent, 120 x 85 mm
Dokumententaschen RAJALIST Super transparent, 120 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     315-RLT01T
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RLT01T
EAN/GTIN:
     4058409070212
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Mit den selbstklebenden, transparenten Dokumententaschen SUPER in Industrie-Qualität, versenden Sie Dokumente besonders gut geschützt. Rechnungen, Lieferscheine, Betriebsanleitungen und sonstige Frachtbegleitpapiere sind vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen sicher. Und gleichzeitig ermöglichen die Selbstklebetaschen die Kontrolle des Inhalts Ihrer Paletten und Pakete problemlos – alle Dokumente können sofort gelesen und erkannt werden, ohne die Dokumententaschen öffnen zu müssen.

NEU: Die Selbstklebetaschen sind jetzt auch als MINIPACK mit nur 250 Stück für den kleineren Bedarf erhältlich!
Und natürlich finden Sie bei uns auch eine bedruckte Ausführung der Dokumententaschen Super.
  • Leichtes Einschieben Ihrer Dokumente durch stabiles, leicht abzuziehendes Schutzpapier aus Silikon
  • Optimaler Schutz Ihrer Dokumente durch extra starke PE-Folie
  • Silikonpapier ist FSC-zertifiziert
  • Umweltfreundlich: Klima-neutrale Herstellung
  • Material: PE
  • Stärke: 70 µ und Silikonpapier 110 g/m³
  • 6 verschiedene Formate erhältlich
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Geeignet für:
DIN A7
Innenmaß Höhe:
85
Innenmaß Öffnung:
120 MM
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertasche, dokumentenmappen kunststoff, begleitpapiere, dokumente, dokumentenschutz, dokumententasche, dokumententaschen, frachtpapiere, huckepacktasche, schutz, schützen, selbstklebetasche, selbstklebetaschen, unbedruckte dokumententasche, verpacken, verpackungsmaterial, verpackungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 29,50*
Lager 315
31
€ 9,90*
ab € 35,08*
€ 47,46*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,46*
€ 56,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,81*
€ 53,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,72*
€ 49,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,08*
€ 41,75
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.