Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folien für AIRmove² - Einzelkissen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folien für AIRmove² - Einzelkissen
Folien für AIRmove² - Einzelkissen
Folien für AIRmove² - Einzelkissen
Artikel-Nr.:
     315-RM21
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RM21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Mit Hilfe der Folien können Sie mit dem System AIRmove² ® schnell und einfach Luftkissen für jeden Einsatzzweck erstellen. Je nach Bedarf bieten wir Ihnen drei unterschiedliche Folientypen zum Schutz Ihrer Produkte.

Die Einzelkissen (Void) können optimal als Stoßschutz und zur Hohlraumfüllung Ihrer Pakete eingesetzt werden. Die Kissenbahn mit kleinen Noppen (Bubble) ist zum Einwickeln zerbrechlicher Produkte wie Glas, Porzellan, Antiquitäten, elektronischer Produkte, etc. geeignet. Für die Fixierung und Polsterung großer Produkte ist hingegen die Kissenbahn mit großen Noppen (Cushion) ideal. Egal für welche Folie Sie sich entschieden, alle Varianten sind zur einfachen Abtrennung der einzelnen Kissen perforiert. Die Länge der Kissenbahnen kann ganz einfach am dazugehörigen System AIRmove² ® eingestellt werden.

Weitere Details:
  • Rollenlänge: 350m
  • Material: PE
  • Stärke: 25 µ
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
4
Form:
Einzelkissen
Perforation:
alle12cm
Stärke µ:
25
Weitere Suchbegriffe: Benutzerfreundliche Luftkissenmaschine, Herstellung von Luftkissen, Hohlraumfüllung, Hohlraumfüllung Pakete, Luftkissen System Airmove, Luftkissen-System Airmove, Luftkissenmaschine, Polstermaterial, System AIRmove, System Airmove, schnelle Luftkissenmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,17*
€ 372,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 311,85*
€ 371,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,38*
€ 346,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,64*
€ 333,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,33*
€ 310,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.