Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europaletten-Anbauregal 3000 x 2700 x 1100 mm 3000 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Europaletten-Anbauregal 3000 x 2700 x 1100 mm 3000 Kg
Europaletten-Anbauregal 3000 x 2700 x 1100 mm 3000 Kg
Europaletten-Anbauregal 3000 x 2700 x 1100 mm 3000 Kg
Artikel-Nr.:
     315-RME302730A
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RME302730A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
anbau regal

Das Europaletten-Regal ist die ideale Ergänzung Ihres Lagers und optimal für Europaletten geeignet. Denn darin können verschiedenste Gegenstände und Produkte direkt auf den Paletten eingelagert werden. Unterschiedliche Abmessungen oder Profile wie beispielsweise auf Europaletten gestapelte Fässer, Behälter oder Kisten sind problemlos lagerbar. Dank des Stecksystems ist ein einfacher und schneller Aufbau des Euroapeletten-Regals garantiert. Es ermöglicht außerdem eine platzsparende Lagerung auf 2 (Höhe 3000 mm) oder auch 3 Ebenen (Höhe 4500 mm). Darüber hinaus ist die Erweiterung des Europaletten-Regals denkbar einfach, denn die Grundregale können je nach Bedarf mit den passenden Anbauregalen ergänzt werden.

Das stabile Regal ist verzinkt und eignet sich je nach Modell für die Lagerung von 3 Paletten oder 4 Paletten pro Ebene. Die Längstraversen sorgen nicht nur für zusätzliche Stabilität, sondern sie sind auch im Abstand von 2,5 cm flexibel höhenverstellbar.

Für optimale Sicherheit ist das Europaletten-Regal mit den entsprechenden Bodenankern am Boden zu befestigen. Um ein Grundregal am Boden zu fixieren, sind zwei Bodenanker Sets notwendig, für die Befestigung des Anbauregals eines. Ein Befestigungssatz besteht aus zwei Schrauben zur Verankerung im Betonboden (M12x110).

Weitere Details:

  • Regale mit der Länge 2700 mm sind für 3 Europaletten (Breite 2700 mm) geeignet und haben eine Fachlast von 900, 1500 und 3000 kg
  • Regale mit der Länge 3600 mm können 4 Europaletten (Breite 3600 mm) lagern und weisen eine Fachlast von 1600 oder 2400 kg auf
  • Beide Varianten sind mit 2 oder 3 Böden erhältlich: die Regalhöhe beträgt dann 3000 mm (3 Ebenen) oder 4500 mm (4 Ebenen)

Schauen Sie doch auch gleich nach dem passenden Hubwagen für den Transport der einzulagernden Paletten in unserem Sortiment!

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1
Bezeichnung:
Anbauregal
Fachlast:
3000
Höhe:
3.000
Tiefe:
1100
Weitere Suchbegriffe: Keywords: europaletten-regal, aufbauregal, grundregal, palettenregal, regal, regal für paletten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,34*
€ 648,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,17*
€ 642,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,23*
€ 634,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,62*
€ 610,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,43*
€ 550,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.