Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen 720 x 805 x 1885 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen 720 x 805 x 1885 mm
Gitterwagen 720 x 805 x 1885 mm
Gitterwagen 720 x 805 x 1885 mm
Artikel-Nr.:
     315-ROLL170
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     ROLL170
EAN/GTIN:
     4058409070380
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter
Mit dem Gitterwagen transportieren Sie schnell und einfach viele unterschiedliche Produkte wie z.B. Kartons. Er eignet sich ebenfalls ideal zum Lagern Ihrer Waren. Der Gitterwagen ist vielseitig und robust: zerlegbar, aus galvanisch verzinktem Stahl für eine Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Formbeständiger Sockel mit Kantenschutz. Unser Gitterwagen ist wahlweise mit zwei oder drei Wänden verfügbar.

  • Wände mit Maschenweite 10,5 x 28 cm
  • Boden mit Maschenweite 4 x 17 cm
  • Handlich: 4 Rollen (davon 2 Lenkrollen, Durchmesser 10 cm) aus PP
  • Optional: Einhängeboden, Traglast 150 kg
  • Nutzlast Gitterwagen 500 kg
  • Einfacher und schneller Aufbau, Lieferung mit zwei Gummibändern


Sehen Sie sich auch unsere große Auswahl an Lagerboxen und Lagerkästen an. Sie eignen sich optimal für die Aufbewahrung und den Transport Ihrer Waren. Passend zu unserem Gitterwagen haben wir auch stapelbare Gitterboxen im Sortiment.


Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Rollcontainer mit 2 Wänden
Höhe:
188,5
Breite:
80,5
Länge:
72
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, lager, lagern, rollbehälter, rollwagen, transport, transportbehälter, transportieren, transportrollbehälter, wagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,90*
€ 286,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,17*
€ 244,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.