Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robustpack 650 x 105 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robustpack 650 x 105 x 105 mm
Robustpack 650 x 105 x 105 mm
Robustpack 650 x 105 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     315-RP4
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RP4
EAN/GTIN:
     4058409070434
Suchbegriffe:
eckig
pappe
papprohr
versand

Die robusten Papprohre sind die ideale Verpackung für Ihre länglichen, schweren oder empfindlichen Produkten wie Stangen, Rohre, Leisten. Das quadratische Robustpack ist stapelbar und so auch für die Lagerung bestens geeignet. Durch die weißen Einsteckdeckel sind die Rohre leicht zu öffnen und schnell wieder zu schließen.

  • Robuster Schutz
  • Stapelbar, rollt nicht
  • Einfach und schnell Öffnen und Schließen: weiße Einsteckdeckel mit Griffleiste
  • Material: Spiralgewickelte Pappe; Stärke: 2 mm
  • Verpackungseinheit (VE): 25 Stück

Hinweis: Alle Referenzen (außer RP10) sind nicht für den Postversand geeignet

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
25
Geeignet für:
DIN A1
Innen-Durchmesser:
105 MM
Innenmaß Länge:
650 MM
Gewicht:
490 G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
2125
25
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,66*
3 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 8,00*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 166,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.