Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktüte aus Kraftpapier mit selbstklebendem Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenktüte aus Kraftpapier mit selbstklebendem Verschluss
Geschenktüte aus Kraftpapier mit selbstklebendem Verschluss
Geschenktüte aus Kraftpapier mit selbstklebendem Verschluss
Artikel-Nr.:
     315-RPPC14
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPPC14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Wenn die Verpackung schlicht gehalten werden soll, können Sie mit den Kraftpapier-Tragetaschen nichts falsch machen. Die einfarbigen Tüten sind ideal zum Verpacken von Büchern, CDs, Kosmetika, Schmuck und vielem mehr. Mit dem selbstklebenden Verschluss sind die Tüten dabei besonders schnell und sicher verschlossen. Der flache Boden und die Seitenfalten sorgen zusätzlich für einen stabilen Stand und ein einfaches Befüllen, auch bei Produkten mit einem größeren Volumen. Das macht sie zum Beispiel hervorragend geeignet als umweltfreundliche und einfach zu recycelnde Geschenktüte in Geschäften.

  • Material: 30% recyceltes braunes Kraftpapier
  • Qualität: 150 g/m²
  • Abmessungen: 14 x 5,5 x 23 cm
Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
50
Höhe:
23
Öffnung:
14
Qualität g/m²:
150
Falte:
55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,48*
€ 46,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,98*
€ 39,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,60*
€ 37,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,53*
€ 31,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.