Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEISSE SCHAUMPLATTEN, 30% RECYCLED, 60X40X2,5 CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     315-RPPLM020
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RPPLM020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
Karton-Zwischenlage

Schaumplatten: Perfekte Schutzschicht für hochwertige Versandgüter

Die festen und stoßdämpfenden Platten aus Schaumstoff sind vielseitig einsetzbar. Die PE-Schaumplatten eignen sich hervorragend zum Verkleiden und Auspolstern von Kartons, Kisten und Containern. Als Zwischenlagen schützen sie die verpackten Produkte von allen Seiten vor Schäden und durch die glatte Oberfläche auch vor Kratzern und Abdrücken. PE-Schaumstoffplatten als solider Stoßschutz bieten zuverlässige Sicherheit vor Erschütterungen während des Transports ihrer hochwertigen Versandwaren wie Computer, Bildschirme oder Kleinmaschinen.

Die Vorteile von Schaumplatten auf einen Blick:

  • Ideal zum Polstern, Schützen und Trennen von schweren und sperrigen Gegenständen
  • Perfekte Polsterung von allen Seiten
  • Vertikale oder horizontale Trennung von Produkten im Karton oder auf Paletten
  • Ideal für empfindliche Oberflächen, verursacht keine Kratzer
  • Individuelle Anpassung durch einfaches Zuschneiden mit Cutter oder Metallsäge
  • Platten bestehen aus mehreren verschweißten Schaumstoffschichten
  • Wahlweise antistatische Schaumplatten für elektronische Geräte

Grundsätzlich gibt es zwei Sorten von Schaumplatten:

Häufig verbreitet, um z.B. Bildschirme stoßfest zu verpacken sind Hartschaumplatten aus Polyethylen (PE). Hierbei handelt es sich um ein geschloßenzelliges Material, welches in einem mehrstufigen Prozess hergestellt wird. Ist dieser abgeschlossen, entstehen PE-Schaumplatten mit ausgezeichneten Wärmedämmeigenschaften, mit geringer Wasseraufnahme und guter Witterungsbeständigkeit.

Polyurethan-Weichschaum (PU) hingegen ist der ideale Transportschutz für empfindliche, leichte Produkte. PU-Schaumplatten zeichnen sich durch ihr geringes Eigengewicht und die Formbeständigkeit des Materials aus. Sie sind luftdurchlässig und samtweich zu kratzempfindlichen Oberflächen wie Displays oder Klavierlack-Komponenten.

Welche Schaumplatte ist die richtige?

Es gibt sie als 30% recycelte weiße Standard-Schaumstoffplatten zur Polsterung, als 80% recycelte schwarze Schaumstoffplatten mit hoher Dichte für schwere Produkte oder in rosa als antistatische Version zum Schutz vor elektrostatischer Aufladung. Im Vergleich anschmiegsamer sind PU-Schaumplatten z.B. in Form von Noppenschaumplatten. Sie sind weich, lassen sich gut formen und passen sich durch die Wabenstruktur flexibel an das verpackte Produkt an. Alle Materialvarianten lassen sich leicht mit einem Cutter-Messer auf die gewünschte Größe zuschneiden und können bei Bedarf auch wiederverwendet werden.

Schaumplatten sind bei RAJA in 3 Qualitäten erhältlich:

  • Weiße Standard-Schaumplatten: vielseitig einsetzbar: vertikale oder horizontale Trennung der Produkte und Polsterung an den Seiten.
  • Schwarze Schaumplatten mit hoher Dichte für schwere, mechanische und auch verschmutzte Produkte.
  • Antistatische PE-Schaumplatten (rosa), schützen wirksam vor elektrostatischer Aufladung (garantierte Wirksamkeit: 3 Jahre).

Die richtige Schaumstoff Dichte macht den Unterschied:

  • Geschlossenzelliger Polyethylen-Schaum
  • Weiße Schaumplatten: mittlere Dichte 23kg/m³
  • Schwarze Schaumplatten: hohe Dichte 28kg/m³
  • Antistatische Schaumplatten: Dichte 24kg/m³

Endecken Sie bei RAJA auch weitere antistatische Podukte, wie die antistatische Folie zum Umstretchen von Paletten. 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.