| |
|
| Artikel-Nr.: 315-RS25R Herst.-Nr.: RS25R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem attraktiven Geschenkband aus Satin können Sie Ihre Geschenke stillvoll verschließen und dekorieren. Es eignet sich optimal zum Binden von Schleifen und ist in 5 edlen Farbvarianten verfügbar. Somit können Sie das Satinband farblich optimal auf Ihre Geschenkverpackung abstimmen und auch reizvolle Kontraste setzen. Das leicht glänzende Satin hebt sich von den übrigen Materialien ab und wird dadurch zum ansprechenden Akzent. Damit hinterlassen Sie garantiert bei jedem Anlass einen bleibenden Eindruck! Das elegante Geschenkband ist außerdem ein Muss für jeden Geschenkeservice, ob im Kaufhaus, der Drogerie oder sonstigen Einzelhandelsgeschäften. Sie benötigen auch noch passendes Geschenkpapier oder einen praktische Geschenktüte? In unserem vielseitigen Sortiment werden Sie garantiert fündig! Alle Details im Überblick: - Elegantes Geschenkband für jeden Anlass
- Optimal zum Binden von Schleifen
- In 5 Farben erhältlich: silber, gold, schwarz, rot, creme
- Material: 100% Polyester
- Maße: B 25 mm, L 45 m
- Verpackungseinheit (VE): 1 Rolle
Weitere Informationen: | | Verp.- Einheit (VE): | 1 | Farbe: | rot | Breite: | 25 | Länge: | 45 M |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |