Effektives Abfallmanagement für Ihr Lager
Unsere Racksack Abfallsäcke für Lagerregale bieten eine effiziente Lösung zur Abfalltrennung und -verwaltung in Ihrem Lager. Die praktischen Säcke sind speziell für Lagerregale mit einer Tiefe von 900-1010 mm konzipiert und helfen Ihnen dabei, wertvolle Lagerfläche zu sparen, da sie einfach an den Regalenden aufgehängt werden können.
Abfallsäcke aus hochwertigen Materialien für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Die Racksack Abfallsäcke bestehen aus robustem, wasserfestem Polyester und sind damit besonders langlebig und widerstandsfähig gegen die täglichen Anforderungen im Lager. Die blauen Säcke sind mit gelben, gewebten Polypropylen-Tragegriffen ausgestattet, die eine einfache Handhabung ermöglichen.
Erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen – Allgemeiner Abfall, Karton, Folie und ohne Aufschrift – bieten die Racksacks eine flexible Lösung für verschiedene Abfallarten. Die Abmessungen der Säcke betragen 1000 mm in der Höhe und 920 mm in der Breite, was ausreichend Platz für eine beträchtliche Menge an Abfall bietet.
Einfache Anbringung und Nutzung der Racksacks
Dank der mitgelieferten Edelstahl-S-Haken lassen sich die Racksacks schnell und sicher an den Regalen befestigen. Das durchdachte Design stellt sicher, dass die Säcke auch bei voller Beladung keine wertvolle Bodenfläche beanspruchen.
Mit den Racksack Abfallsäcken unterstützen Sie die Einhaltung von Abfallvorschriften und tragen zum Umweltschutz bei, indem Sie Recycling in Ihrem Lager fördern. Diese Säcke sind nicht nur praktisch, sondern auch ein wichtiger Schritt in Richtung nachhaltiger Lagerverwaltung.
Entdecken Sie auch unser weiteres Sortiment zur Abfallentsorgung.