Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenbeutel 150 µ, 100% recycelt RAJA - 1200 x 800 x 2300 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Faltenbeutel 150 µ, 100% recycelt RAJA - 1200 x 800 x 2300 mm
Faltenbeutel 150 µ, 100% recycelt RAJA - 1200 x 800 x 2300 mm
Faltenbeutel 150 µ, 100% recycelt RAJA - 1200 x 800 x 2300 mm
Artikel-Nr.:
     315-RSLP120C
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSLP120C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenbeutel
Seitenfaltenbeutel
faltenbeutel 150µ
faltenbeutel

Mit diesen Faltenbeuteln können Sie Ihre sperrigen Produkte sicher und umweltfreundlich verpacken. Das zu 100% recycelte Material der Faltenbeutel erlaubt ein umweltverträgliches Verpacken. LDPE ist ein widerstandsfähiges und langlebiges Material, wodurch diese Beutel besonders für schwere oder scharfkantige Produkte geeignet sind. Die Faltenbeutel können durch ihre Stabilität und ihr Material auch problemlos mehrmals genutzt werden.Mit den Beuteln können Sie ihre Produkte langfristig lagern, sicher verschicken oder schützend verpacken. Bei uns finden Sie verschiedene Formate und Größen für Ihren Bedarf. Durch die praktische Seitenfalte steht Ihnen besonders viel Volumen zum Verpacken zur Verfügung.

  • Material: LDPE 150 µ
  • Farbe: Milchig transparent, durch den Recycling-Anteil kann der Faltenbeutel bei der Herstellung an klarer Transparenz verlieren
  • Aufdruck: 100% RECYCLED
  • Größe: verschiedene Formate erhältlich
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen

Um die Faltenbeutel zu verschließen, können Sie entweder Klebeband nutzen oder einen Kabelbinder verwenden. Beides finden Sie bei uns im Sortiment! Alternativ können die Beutel auch zugeschweißt werden.

Weitere Informationen:
Stärke µ:
150
Innenmaß Höhe:
2,300
Innenmaß Öffnung:
1200
Falte:
800
Weitere Suchbegriffe: rajapack faltenbeutel, Beutel 150μ, Beutel 200μ, Faltenbeutel großvolumig, Plastikbeutel, recycelter Beutel, reißfest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 135,38*
Lager 315
40
€ 9,90*
ab € 113,08*
€ 141,48*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 141,48*
€ 168,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,94*
€ 167,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,46*
€ 158,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,64*
€ 150,70
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 113,08*
€ 134,57
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 5,654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.