Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel umweltfreundlich 50µ RAJA 250 x 400 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel umweltfreundlich 50µ RAJA 250 x 400 mm
Flachbeutel umweltfreundlich 50µ RAJA 250 x 400 mm
Flachbeutel umweltfreundlich 50µ RAJA 250 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     315-RSP26
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSP26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
Der Flachbeutel umweltfreundlich besteht aus unberührtem Polyethylen und bietet einen optimalen Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Dank der enormen Widerstandsfähigkeit eignet sich der umweltfreundliche Flachbeutel 50µ hervorragend zum Verpacken von mittelschweren Produkten. Die milchige Transparenz der Beutel bietet eine gute Sichtbarkeit Ihrer Produkte und ermöglicht eine einfachere Klassifizierung. Besonders praktisch sind die verschiedenen Verschlussmöglichkeiten des Flachbeutels - wie das Verschließen durch Schweißen, Klammern oder Kleben.

Weitere Details:

  • Umweltfreundlich: Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Widerstandsfähig: LDPE mit einer Stärke von 50µ
  • Farbe: Milchig transparent, durch den Recycling-Anteil kann der Flachbeutel bei der Herstellung an klarer Transparenz verlieren
  • Praktisch: Kann durch Schweißen, Klammern oder Kleben verschlossen werden

Denken Sie auch an unsere umweltfreundlichen Schlauchfolien der Stärke 100µ, die Sie individuell zuschneiden können. Eine weitere Auswahl an Flachbeuteln finden Sie in unserem Flachbeutel-Sortiment.

Weitere Informationen:
Verp.- Einheit (VE):
1000
Innenmaß Höhe:
400
Innenmaß Öffnung:
250
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel umweltfreundlich, Schlauchfolien, Versandbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 315
96
€ 4,00*
ab € 24,60*
€ 32,56*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 26,36*
€ 35,09*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,15*
€ 38,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.