Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 300 x 600 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 300 x 600 mm
Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 300 x 600 mm
Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 300 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     315-RSP31E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSP31E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Unser Flachbeutel aus 100% recyceltem Polyethylen bietet sicheren Schutz vor Staub, Schmutz und Nässe. Die Beutel sind mit einer Stärke von 100 Mikron sehr robust und beständig, sodass selbst sperrige, scharfkantige oder schwere Artikel ohne Probleme verschickt oder langfristig gelagert werden können. Durch unsere große Auswahl an unterschiedlichen Formaten finden Sie mit Sicherheit den idealen Beutel für Ihre Produkte. Die Flachbeutel können mit Kleber, Klammern, Kabelbindern oder mithilfe eines Folienschweißgeräts verschlossen werden. Auch nach der Benutzung lässt sich der zu 100% recycelte Flachbeutel wiederverwerten, was eine umweltverträgliche Verpackungsweise ermöglicht.

  • Hergestellt aus 100% recycelten Materialien
  • Perfekter Schutz vor Nässe und Schmutz
  • Gute Reiß- und Berstfestigkeit
  • Aufdruck: 100% RECYCLED
  • LDPE-Folie mit einer Stärke von 100 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Farbe: Milchig transparent, durch den Recycling-Anteil kann der Flachbeutel bei der Herstellung an klarer Transparenz verlieren
  • Verschließbar durch Schweißen, Klammern oder Kleben
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
600
Innenmaß Öffnung:
300
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, Flachbeutel 100% recycelt, Flachbeutel recycelbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 47,81*
€ 61,98*
Lager 315
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 82,72*
€ 103,18*
Preise: Lager 315
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,18*
€ 122,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,62*
€ 122,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,76*
€ 117,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,45*
€ 113,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 91,33*
€ 108,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 82,72*
€ 98,44
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,16544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 315
Versand: Lager 315
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 315
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.