Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 350 x 500 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 350 x 500 mm
Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 350 x 500 mm
Flachbeutel 100 μ, 100% recycelt 350 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     315-RSP36E
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     RSP36E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

Unser Flachbeutel aus 100% recyceltem Polyethylen bietet sicheren Schutz vor Staub, Schmutz und Nässe. Die Beutel sind mit einer Stärke von 100 Mikron sehr robust und beständig, sodass selbst sperrige, scharfkantige oder schwere Artikel ohne Probleme verschickt oder langfristig gelagert werden können. Durch unsere große Auswahl an unterschiedlichen Formaten finden Sie mit Sicherheit den idealen Beutel für Ihre Produkte. Die Flachbeutel können mit Kleber, Klammern, Kabelbindern oder mithilfe eines Folienschweißgeräts verschlossen werden. Auch nach der Benutzung lässt sich der zu 100% recycelte Flachbeutel wiederverwerten, was eine umweltverträgliche Verpackungsweise ermöglicht.

  • Hergestellt aus 100% recycelten Materialien
  • Perfekter Schutz vor Nässe und Schmutz
  • Gute Reiß- und Berstfestigkeit
  • Aufdruck: 100% RECYCLED
  • LDPE-Folie mit einer Stärke von 100 µ
  • Hinweis: Fertigungstechnisch kann es zu leichten Maßabweichungen kommen
  • Farbe: Milchig transparent, durch den Recycling-Anteil kann der Flachbeutel bei der Herstellung an klarer Transparenz verlieren
  • Verschließbar durch Schweißen, Klammern oder Kleben
Weitere Informationen:
Innenmaß Höhe:
500
Innenmaß Öffnung:
350
Weitere Suchbegriffe: flachbeutel 350 x 500 mm, pe-beutel, pe-beutel 100µ, Flachbeutel 100% recycelt, Flachbeutel recycelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,15558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,45*
€ 163,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 136,58*
€ 162,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 116,28*
€ 138,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,49*
€ 125,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,17*
€ 106,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.